カテゴリ

  • バイク純正部品(22)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(4)
  • 照明(4)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 日用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-47」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
シャワーハンガー TOTOシャワーハンガーTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか関連資料商品図(0.05MB) 部内図(0.1MB)取扱説明書(0.18MB)
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ガスケット マフラー 4FU-14714-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4FU-14714-10YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番4FU-14714-01
カラー 4VP-E4779-00 YAMAHA(ヤマハ)カラー 4VP-E4779-00YAMAHA(ヤマハ)
189税込208
1個
当日出荷
主な適合純正品番3YK-14779-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
ガスケット マフラー 4DN-14714-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4DN-14714-01YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番4H7-14714-00
MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々 鈴木産業MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々鈴木産業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
履き口前部で斜めに切り開き、しゃがみこんだ作業などの屈伸動きが楽々
材質本体・底:ゴム/履き口:PU巻き形状ハイカットタイプ婦人種類作業靴標準質量(g/片足)約550/M対象女性用RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9.3靴タイプ長靴
ガスケット マフラー 4BH-14714-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4BH-14714-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ガスケット マフラー 4AW-14714-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4AW-14714-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)日東工業
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:47Ω 100W 許容差:±5% RSSD20117A47R0JB15 VISHAY巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:47Ω 100W 許容差:±5% RSSD20117A47R0JB15VISHAY
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
抵抗 47Ω許容差 ±5%定格電力 100W終端スタイル ラジアルパッケージ/ケース RA シリーズテクノロジー 巻線取り付け仕様 フランジ取り付けケーススタイル ほうろうシリーズ RSSD寸法 22 117mm直径 22mm長さ 117mm動作温度 Min -55℃取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット マフラー 4KN-14714-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4KN-14714-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ステー マフラー 4KG-14791-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー マフラー 4KG-14791-00YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ガスケット マフラー 4NK-14714-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4NK-14714-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ガスケット マフラー 4TR-14714-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4TR-14714-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ガスケット マフラー 4KM-14714-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4KM-14714-01YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ガスケット マフラー 42H-14714-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 42H-14714-10YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク サンドビック45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンクサンドビック
229,800税込252,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコAC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0mエスコ
40,500税込44,550
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-40
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本アズワン品番65-3893-39
AC100V/ 50W 電球 黒 エスコAC100V/ 50W 電球 黒エスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53アズワン品番65-3893-41
カラー スイッチステー 47109MGSD70 ホンダカラー スイッチステー 47109MGSD70ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番47109-MGS-D70主な適合車種(ホンダ)Gold wing
巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:47Ω 200W 許容差:±5% RSSD25168A47R0JB06 VISHAY巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:47Ω 200W 許容差:±5% RSSD25168A47R0JB06VISHAY
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
抵抗 47Ω許容差 ±5%定格電力 200W終端スタイル ラジアルパッケージ/ケース RA シリーズテクノロジー 巻線取り付け仕様 ボルトオンケーススタイル ほうろうシリーズ RSSD寸法 27 168mm直径 27mm長さ 168mm動作温度 Min -55℃取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー 42X45X11.5 23472MKCA00 ホンダカラー 42X45X11.5 23472MKCA00ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番23472-MKC-A00主な適合車種(ホンダ)Gold wing
ガスケット マフラー 4X4-14714-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4X4-14714-00YAMAHA(ヤマハ)
779税込857
1個
4日以内出荷
フェンスAA(木調) YS2型 (T-12) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-12)TOEX(LIXIL)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクタ マフラー 4 4AV-14748-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ マフラー 4 4AV-14748-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
プロテクタ マフラー 4 5GM-14748-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ マフラー 4 5GM-14748-00YAMAHA(ヤマハ)
529税込582
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ガスケット,マフラー ,4EL-14714-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット,マフラー ,4EL-14714-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
バンド マフラー 4C8-14715-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド マフラー 4C8-14715-00YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ガスケット マフラー 4EL-14714-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4EL-14714-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
プロテクタ マフラー 4 5XT-14748-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ マフラー 4 5XT-14748-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5XT-14748-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
プロテクタ マフラー 4 1TP-14748-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ マフラー 4 1TP-14748-00YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
プロテクタ マフラー 4 1GP-14748-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ マフラー 4 1GP-14748-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(5927)SW,KEYLESS ミツビシ(5927)SW,KEYLESSミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
AC100V/ 50W 電球 白 エスコAC100V/ 50W 電球 白エスコ
31,200税込34,320
1台
8日以内出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53アズワン品番65-3893-42