カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-49」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
クレパス太巻き サクラクレパスクレパス太巻きサクラクレパス
79税込87
1本
当日出荷
鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平面へのマークならびに、消去に適しています。
用途木材、金属、プラスチック、ゴムへのマーキング。建築資材・工業資材へのチェックマーク。濡れた面へのマーキング。トラスコ品番201-7461質量(g)10芯色商品タイプ使い切り本体
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
ツールケース XTRAシリーズ タカチ電機工業ツールケース XTRAシリーズタカチ電機工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)/ABS使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 BRA型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BRA型(シャフト付き)オークラ輸送機
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
BRAコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BRAコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)6(スチール)ロングボルト材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)12ローラ径(Φmm)40Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
樹脂製ローラ単体 BRA型(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BRA型(シャフトなし)オークラ輸送機
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
BRAコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BRAコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)12ローラ径(Φmm)40Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック SWITCHCRAFTSwitchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャックSWITCHCRAFT
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリムライン カーブ MSTコーポレーションスリムライン カーブMSTコーポレーション
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ4] MSTコーポレーションスリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ4]MSTコーポレーション
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-49Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-49Z)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)49形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-49Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-49ZSMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)49形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
フェンスAA(木調) YT1型 (T-6) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YT1型 (T-6)TOEX(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-6
ローラー 4X14 9622040140 ホンダローラー 4X14 9622040140ホンダ
15税込17
1個
5日以内出荷
オレフィン ブックカバー クツワオレフィン ブックカバークツワ
79税込87
1個
6日以内出荷
教科書や本をキズから守る!オレフィン製のブックカバーキズが目立ちにくいマット加工耐寒に優れ、インク写りしにくい素材です。
用途ブックカバー材質オレフィンクリアサイズA5質量(g)10生地厚(mm)0.1本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)220×320×0.5
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 98 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7974アズワン品番65-7595-92
ラジエーターガード Ducati Scrambler ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)ラジエーターガード Ducati Scrambler ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016)