カテゴリ
- 切削工具(10)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MSTコーポレーション(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- SMC(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東芝(2)
- クツワ(1)
- サクラクレパス(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- タカチ電機工業(1)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(1)
- RICOH(リコー)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 協和精工(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- SAMTEC(1)
- SWITCHCRAFT(1)
エコロジープロダクト
「ra-49」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
レンズフード PH-RA49
RICOH(リコー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷PENTAX レンズフード PH-RA49。smc PENTAX-DA 35mmF2.4AL、smc PENTAX-FA 50mmF1.4、HD PENTAX-FA 50mmF1.4、smc PENTAX-FA 50mmF1.4 Classic等のフィルター径49mmのレンズに装着可能なプラスチック製の丸形レンズフードです。
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
クレパス太巻き
サクラクレパス¥79税込¥871本当日出荷鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平面へのマークならびに、消去に適しています。用途木材、金属、プラスチック、ゴムへのマーキング。建築資材・工業資材へのチェックマーク。濡れた面へのマーキング。トラスコ品番201-7461質量(g)10芯色黒商品タイプ使い切り本体
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ツールケース XTRAシリーズ
タカチ電機工業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から5日以内出荷薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PP(ポリプロピレン)/ABS使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
二液混合型アクリル接着剤 メタルボンダー DP8507NS
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801箱(6本)当日出荷から67日以内出荷焼き付け塗装(200℃30分)に耐える高い耐熱性があります。あらゆる金属に対して、高い接着力・耐久性を有します。常温保管が可能です。用途各種金属の溶接、リベット、ボルト固定の代替として。鋼製ドアなどの補強材固定。アルミサッシ・笠木・雨どいなどの建材組立・接着。配電盤などの金属製BOXの組立・固定危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
6ドア487L冷蔵庫『VEGETA』フラッグシップモデル
東芝¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷高い保存性能で暮らしにゆとりと快適さをお届けするVEGETAフラッグシップモデル。うるおいたっぷりの冷気を野菜室に一日20回以上送り込みながら野菜劣化の原因となるエチレンガスを分解。摘みたてのようなみずみずしさが続く野菜室。使いかけ野菜もラップなしでそのまま入れて保存できる使い切り野菜Boxなど清潔に保存できます。冷凍室は整理しやすく使いやすい3段タイプ。まとめ買いの保存はもちろん、お弁当の荒熱取りにも使用できる急速冷凍機能なら忙しい朝も頼りになります。IoLIFEアプリと連携し、毎日の家事をもっと楽しく、もっと快適にサポートします。仕様ノンフロン:〇寸法(mm)幅650×奥行629×高さ1858質量(kg)116色フロストグレージュ奥行(mm)据付必要:632容量(L)冷蔵室:255<183/うちチルドルーム17>、野菜室:98<59>、製氷室:18<6>、冷凍室:116<71>(<食品収納スペースの目安>)機能Bluetooth対応スピーカー搭載、音声アナウンス、IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、AG+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜がまんなか、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、ボトルコーナー(2L×3)、冷蔵室:冷蔵室チルドモード・うるおい冷蔵室、タッチオープン、フラット照明(LED)、フリードアポケット、自在ドアポケット、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(2段式)、左右分割チルド(下段)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、粗熱取り 冷凍室:3段冷凍室、おいしさ持続上質冷凍、オートパワフル冷凍(可変プレクール)定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:95/95霜取方法自動扉枚数(枚)6年間消費電力量(kWh/年)275定格内容積(L)487
6ドア487L冷蔵庫『VEGETA』フラッグシップモデル
東芝¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷高い保存性能で暮らしにゆとりと快適さをお届けするVEGETAフラッグシップモデル。うるおいたっぷりの冷気を野菜室に一日20回以上送り込みながら野菜劣化の原因となるエチレンガスを分解。摘みたてのようなみずみずしさが続く野菜室。使いかけ野菜もラップなしでそのまま入れて保存できる使い切り野菜Boxなど清潔に保存できます。冷凍室は整理しやすく使いやすい3段タイプ。まとめ買いの保存はもちろん、お弁当の粗熱取りにも使用できる急速冷凍機能なら忙しい朝も頼りになります。IoLIFEアプリと連携し、毎日の家事をもっと楽しく、もっと快適にサポートします。仕様ノンフロン:〇寸法(mm)幅650×奥行629×高さ1858質量(kg)116色フロストホワイト奥行(mm)据付必要:632容量(L)冷蔵室:255<183/うちチルドルーム17>、野菜室:98<59>、製氷室:18<6>、冷凍室:116<71>(<食品収納スペースの目安>)機能Bluetooth対応スピーカー搭載、音声アナウンス、IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、AG+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜がまんなか、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、ボトルコーナー(2L×3)、冷蔵室:冷蔵室チルドモード・うるおい冷蔵室、タッチオープン、フラット照明(LED)、フリードアポケット、自在ドアポケット、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(2段式)、左右分割チルド(下段)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、粗熱取り 冷凍室:3段冷凍室、おいしさ持続上質冷凍、オートパワフル冷凍(可変プレクール)定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:95/95霜取方法自動扉枚数(枚)6年間消費電力量(kWh/年)275定格内容積(L)487
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-49Z
SMC¥6,598税込¥7,2581個17日以内出荷ストローク(mm)49形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-49Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)49形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オレフィン ブックカバー
クツワ¥79税込¥871個欠品中教科書や本をキズから守る!オレフィン製のブックカバー。キズが目立ちにくいマット加工。耐寒に優れ、インク写りしにくい素材です。用途ブックカバー材質オレフィン色クリアサイズA5質量(g)10生地厚(mm)0.1本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)220×320×0.5
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から62日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
フェンスAA(木調) YT1型 (T-6)
TOEX(LIXIL)¥4,898税込¥5,3881セット4日以内出荷から11日以内出荷YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-6
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥389,800税込¥428,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 98 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7974アズワン品番65-7595-92