6ドア487L冷蔵庫『VEGETA』フラッグシップモデル
高い保存性能で暮らしにゆとりと快適さをお届けするVEGETAフラッグシップモデル。うるおいたっぷりの冷気を野菜室に一日20回以上送り込みながら野菜劣化の原因となるエチレンガスを分解。摘みたてのようなみずみずしさが続く野菜室。使いかけ野菜もラップなしでそのまま入れて保存できる使い切り野菜Boxなど清潔に保存できます。
冷凍室は整理しやすく使いやすい3段タイプ。まとめ買いの保存はもちろん、お弁当の荒熱取りにも使用できる急速冷凍機能なら忙しい朝も頼りになります。IoLIFEアプリと連携し、毎日の家事をもっと楽しく、もっと快適にサポートします。
- 仕様
- ノンフロン:〇
- 寸法(mm)
- 幅650×奥行629×高さ1858
- 質量(kg)
- 116
- 色
- フロストグレージュ
- 奥行(mm)
- 据付必要:632
- 容量(L)
- 冷蔵室:255<183/うちチルドルーム17>、野菜室:98<59>、製氷室:18<6>、冷凍室:116<71>(<食品収納スペースの目安>)
- 機能
- Bluetooth対応スピーカー搭載、音声アナウンス、IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、AG+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜がまんなか、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、ボトルコーナー(2L×3)、冷蔵室:冷蔵室チルドモード・うるおい冷蔵室、タッチオープン、フラット照明(LED)、フリードアポケット、自在ドアポケット、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(2段式)、左右分割チルド(下段)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、粗熱取り 冷凍室:3段冷凍室、おいしさ持続上質冷凍、オートパワフル冷凍(可変プレクール)
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 電動機:100/100、電熱装置:95/95
- 霜取方法
- 自動
- 扉枚数(枚)
- 6
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 275
- 定格内容積(L)
- 487
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 北海道地方 | 1 | ¥16,000/税込¥17,600 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ























