カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
    • Vベルト(レッド)(2)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-58」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
  • Waters 平行ねじ用リングゲージ(G) WATERS

    Waters 平行ねじ用リングゲージ(G)

    WATERS
    48,980税込53,878
    1セット
    4日以内出荷
    管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
    適合規格ISO 228-2
  • 管用平行ネジリングゲージPFA級# GRIRAシリーズ 測範社

    管用平行ネジリングゲージPFA級# GRIRAシリーズ

    測範社
    109,800税込120,780
    1セット(2個)
    8日以内出荷
  • 管用平行ネジリングゲージPFA級# GRWRAシリーズ 測範社

    管用平行ネジリングゲージPFA級# GRWRAシリーズ

    測範社
    109,800税込120,780
    1セット(2個)
    8日以内出荷
  • スリムライン Z レギュラーA型 [Φ5/8] MSTコーポレーション

    スリムライン Z レギュラーA型 [Φ5/8]

    MSTコーポレーション
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン Z レギュラーA型 Φ5/8inch MSTコーポレーション

    スリムライン Z レギュラーA型 Φ5/8inch

    MSTコーポレーション
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-58Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-58Z

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)58ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
  • CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-58AZ) SMC

    CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-58AZ)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)58形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマー

    EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)

    ホッティーポリマー
    67,980税込74,778
    1箱(100m×1巻)ほか
    32日以内出荷
    材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル 三菱電機 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル 三菱電機 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    959税込1,055
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【三菱電機】。★サイネージ。DSM-40E9-SL。DSM-40U9-SL。DSM-50E9-SL。DSM-50U9-SL。DSM-58E9-SL。DSM-58U9-SL。★テレビ。LCD-A40RA1000。LCD-A40RA2000。LCD-A40XS1000。LCD-A50RA1000。LCD-A50RA2000。LCD-A50XS1000。LCD-A58RA1000。LCD-A58RA2000。LCD-A58XS1000。LCD-40XB1000-SL。LCD-50XB1000-SL。LCD-58LS1。LCD-58LS3。LCD-58XB1000-SL。LCD-65LS1。LCD-65LS3。LCD-65LS3。LCD-X58PR1。LCD-X65PR1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)300深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様 東京メタル

    LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様

    東京メタル
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。 調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません
    仕様●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10アズワン品番67-8742-24エコロジー商品省エネ
  • モバイルプリンタ用感熱ロール紙 カラー 58×40×12 日廣産業

    モバイルプリンタ用感熱ロール紙 カラー 58×40×12

    日廣産業
    31,980税込35,178
    1箱(200巻)
    翌々日出荷
    汎用の感熱ロール紙です。クレジット端末等、モバイルプリンター対応。カラーによって使い分けが可能です。
    仕様保存性:ノーマル保存種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)17包装形態1巻毎黒PE袋印刷印字面:表紙厚(mm)0.065巻き芯内径(mm)12外径(mm)40芯の有無有り
  • 裁断機 ローラーカッター 558型 ダーレー

    裁断機 ローラーカッター 558型

    ダーレー
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです。 普通紙約5枚を一発裁断できます。 紙以外でもフィルムなどもきれいにカットできます。 操作は簡単で、用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで、天地両サイドどちらからでもカットできます。 新しくなったツインアームでより安定するため一層スムーズにカットできます。 上下にあるスケールバーでどちらに合わせても直角に近いカットが可能になります。 替刃の交換がより簡単になりました。
    用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に。トラスコ品番207-3205セット内容ローラーカッター刃ユニット質量(kg)8.3高さ(mm)80奥行(mm)360アズワン品番64-8321-20適合替刃00650
  • (6512)AIR DAM,SID ミツビシ

    (6512)AIR DAM,SID

    ミツビシ
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
  • (7680)オーバフェンダ,リヤ RH ミツビシ

    (7680)オーバフェンダ,リヤ RH

    ミツビシ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • カラー,キャリパー 5S7-2583B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー,キャリパー 5S7-2583B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ピットマンアームプーラー 58mm JTC

    ピットマンアームプーラー 58mm

    JTC
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    SCANIA・VOLVO等ピットマンアームの取り外しに!
    差込角(mm)19爪幅(mm)58適合車種SCANIA 320/340、VOLVO FM12、DAF トラック
  • 感熱カラーレジロールペーパー 58mm幅 (50巻) BUSICOM(ビジコム)

    感熱カラーレジロールペーパー 58mm幅 (50巻)

    BUSICOM(ビジコム)
    16,980税込18,678
    1箱(50巻)
    4日以内出荷
    種別感熱紙幅(mm)58タイプ普通保存外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業

    制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)

    日東工業
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)58口金G13色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)5200
  • 制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉) 日東工業

    制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉)

    日東工業
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉) 日東工業

    制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉)

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ セルフバラスト水銀ランプ 岩崎電気

    アイ セルフバラスト水銀ランプ

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    種別セルフバラスト水銀ランプ口金E39相関色温度(K)3900定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)750平均演色評価数(Ra)58入数(個)1
  • 屋外用熱対策制御盤キャビネット 日東工業

    屋外用熱対策制御盤キャビネット

    日東工業
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様屋外用材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8扉形式片扉
  • カラー エンジンハンガー 50358KFK000 ホンダ

    カラー エンジンハンガー 50358KFK000

    ホンダ
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番50358-KFK-000
  • ローラー 5X15.8 9622050158 ホンダ

    ローラー 5X15.8 9622050158

    ホンダ
    15税込17
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
Vベルト(レッド)カテゴリ