アイ セルフバラスト水銀ランプ

アイ セルフバラスト水銀ランプ - 岩崎電気
種別
セルフバラスト水銀ランプ
口金
E39
相関色温度(K)
3900
定格寿命(時間)
9000
定格ランプ電力(W)
750
平均演色評価数(Ra)
58
入数(個)
1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
全光束(Lm)
定格入力電圧(V)
ランプ電流(安定時)(A)
ランプ電流(始動時)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02976570BHF110V750W蛍光形200001107.19.8
¥20,200
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976692BHRF220V750WH反射形(拡散形)135002203.75.4
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする