カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(10)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-65」の検索結果

関連キーワード
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1ケース(40枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様丸型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)Φ10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色白→赤RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • エステルWブレードドラム巻 ユタカメイク

    エステルWブレードドラム巻

    ユタカメイク
    98,980税込108,878
    1箱(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)82
  • ポリエステルWブレードドラム巻 ユタカメイク

    ポリエステルWブレードドラム巻

    ユタカメイク
    109,800税込120,780
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 表面は凹凸少なく滑らかです。
    用途ヨットのセールロープや各種結束材質ポリエステル
  • 柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール

    柄付ラフィングアンギュラーカッター RA

    大洋ツール
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • RAZO カーボンMTノブ ブラック カーメイト

    RAZO カーボンMTノブ ブラック

    カーメイト
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整
    用途MT/ゲート式AT車用ノブブラックねじ径(mm)(対応シャフト)8、10、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 白ガラスウッドルーペ クリアー光学

    白ガラスウッドルーペ

    クリアー光学
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    自然の温もりを感じる木製ハンドルを使用。 レンズは透明度が高くより鮮明に文字を拡大する高級白ガラスを使用。
    材質(レンズ)高級白ガラス
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ストロングラインα】 耐圧1.7MPa 両面(外張り・内張り)ゴムコーティング仕様 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ストロングラインα】 耐圧1.7MPa 両面(外張り・内張り)ゴムコーティング仕様

    岩崎製作所
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高耐久仕様の多目的送水ホースです。最高使用圧力1.7MPaに対応し、防災・消防用途をはじめ、散水や工業用送水、粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホースの内面・外面の両面にゴムコーティング(外張り・内張り)を施しており、耐摩耗性・耐候性・耐久性を大幅に向上。外部からの擦れや衝撃、紫外線などによる劣化を抑え、長期間にわたり安定した性能を発揮します。 また、内面ゴムコーティングにより優れた送水性能を実現し、スムーズな流水性と高い耐圧性能を両立。過酷な現場でも安心してご使用いただけるプロ仕様の送水ホースです。 防災・消防現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな送水・散水用途で幅広く活躍します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.7MPaの高耐圧仕様 ・外張り・内張り両面ゴムコーティング仕様 ・優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性を実現 ・内面ゴムコーティングによりスムーズで安定した送水性能 ・過酷な使用環境にも対応する高い信頼性 ・消防・防災から産業用途まで幅広く対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 最高使用圧力1.7MPaと両面ゴムコーティング仕様により、優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性を実現。消防ホースと同等の製法による高い品質で、防災・消防から産業・農業まで、あらゆる現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/両面/ゴム/ライニング/1.7MPa長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.7金具町野式特性耐圧、耐久、耐摩耗、耐候、耐油、耐薬
  • デンドルトメカナグ/M-65RA 日東工器

    デンドルトメカナグ/M-65RA

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード9105
  • 6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-6.5材質コバルトハイス刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • ツインチューブモジュール/4000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/4000K

    ENDO(遠藤照明)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト演色指数(Ra)82
  • ロックウェル(HRA)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRA)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用寸法(mm)Φ64×15硬さHRAJIS規格JIS B7730
  • スライドプレート/M-65RA 日東工器

    スライドプレート/M-65RA

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカー商品コード9132
  • ツインチューブモジュール/3500K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/3500K

    ENDO(遠藤照明)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500光源色温白色演色指数(Ra)82
  • メッシュチェア ノーリツイス

    メッシュチェア

    ノーリツイス
    119,800税込131,780
    1脚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    背もたれ可動範囲が30度のシンクロロッキング機構です。 背は通気性に優れ適度な弾力をもったメッシュ生地です。
    用途オフィスチェアとして、会議チェアとして材質背:弾性ポリエステル+再生ポリアミド、座:布+ウレタン+ポリプロピレン、肘:ポリプロピレン、機構部:アルミ、脚部:再生ポリアミド張地肘掛あり座幅(mm)500座高(mm)430~510座奥行(mm)430
  • ハンドルボウ/M-65RA 日東工器

    ハンドルボウ/M-65RA

    日東工器
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード9134
  • デンドルトメブッシュ E /M65RA 日東工器

    デンドルトメブッシュ E /M65RA

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード9056
  • デンドルトメブッシュ B /M65RA 日東工器

    デンドルトメブッシュ B /M65RA

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード9109
  • スライドバン/M-65RA 日東工器

    スライドバン/M-65RA

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード9146
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • パーティション_アコーディオンスクリーン アイリスチトセ

    パーティション_アコーディオンスクリーン

    アイリスチトセ
    139,800税込153,780
    1台
    11日以内出荷
    防炎加工タイプのパーティション
    奥行(mm)360グリーン購入法適合
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • 丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RA型

    ジョー・プリンス竹下
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA654

    LAMP(スガツネ工業)
    89,980税込98,978
    1本
    4日以内出荷
    鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
    仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500種類スライド形段数4質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スイッチ ET110A12/M-65RA 日東工器

    スイッチ ET110A12/M-65RA

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    メーカー商品コード71096
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • キヤブタイヤケーブル ASSY/M-65RA 日東工器

    キヤブタイヤケーブル ASSY/M-65RA

    日東工器
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • ツイストロックコンセントプラグ/M-65RA 日東工器

    ツイストロックコンセントプラグ/M-65RA

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード9117
  • CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-65Z) SMC

    CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-65Z)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)65ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-650B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-650B

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)650精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • HRA硬さ標準片 アサヒ技研

    HRA硬さ標準片

    アサヒ技研
    12,980税込14,278
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル
関連キーワード
ug-65特集