カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • DAIKO(大光電機)(13)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • ELPA(2)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • KOTO(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • SMC(37)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • エスコ(3)
  • スズキ(2)
  • セーブインダストリー(2)
  • マキタ(3)
  • ユタカメイク(2)
  • 山本科学工具研究社(2)
  • 岩崎電気(23)
  • 日東工器(10)
  • 日東工業(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-65」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED固定 直付黒板灯 三菱電機

    LED固定 直付黒板灯

    三菱電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    14日以内出荷
    光を効率よく照射し,黒板全体を均一に照らす黒板灯。 ライトユニット部の照射角度は55°60°65°の3段階で調節が可能。 光源が直接目にはいらないよう配慮した器具設計 黒板照度基準推奨値500lxを確保 固定出力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.8 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 20形クラス50 棚下灯 三菱電機

    20形クラス50 棚下灯

    三菱電機
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    14日以内出荷
    キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。 メーカー従来コンパクト蛍光ランプ器具に比べて65%の省エネ。 器具幅130mm,奥行き325mmで狭い場所にも設置可能 圧迫感のないスリムな形状 光源寿命40000時間の長寿命 Ra(平均演色評価数)82の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(4800K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)Ra82時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.7光束(Lm)器具:500光色昼白色 (4800K)明るさクラス50(FL20形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 固定ユニット集光直付黒板灯 三菱電機

    固定ユニット集光直付黒板灯

    三菱電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    14日以内出荷
    光を効率よく照射し,黒板全体を均一に照らすLED黒板灯。 ライトユニット部の照射角度は55°60°65°の3段階で調節可能。 段調光機能付固定出力形 光源部が直接目にはいらないよう配慮した器具設計 黒板照度基準推奨値500lxを確保 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
関連キーワード
ug-65特集