カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 照明(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-78」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式 オーム電機LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式オーム電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光取扱説明書(1.23MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ MG(旧エム・システム技研)16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズMG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から4日以内出荷
1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
LEDデスクランプ ブルーライトカット オーム電機LEDデスクランプ ブルーライトカットオーム電機
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い 広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫ 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる USB Type-A(2.1A)1ポート付き 全光束 約850ルーメン(100%点灯時) 照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.48ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27電源専用ACアダプター全光束(Lm)約850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510電源コード(m)約1.8光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約3000エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8アーム角度調整取扱説明書(0.78MB)電球の種類LED調光の可否不可
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業saga ライトスタンドLED嵯峨電機工業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 2.0KW D78 RA
メーカートヨタ
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 2KW D78 RA
メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
波縁角皿 河淳波縁角皿河淳
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質(本体)ABS
2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO2山先端金具(Y先)ピン付ParkerTAIYO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から19日以内出荷
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
フローザ 2人用イス(肘なし) 1035W545D780H パールブルー 旧品番LB20RZ オカムラ(岡村製作所)フローザ 2人用イス(肘なし) 1035W545D780H パールブルー 旧品番LB20RZオカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1035×545×780グリーン購入法適合
Drag Specialties CARB REBUILD KT 76-78 | 27006-76A-PBLB1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CARB REBUILD KT 76-78 | 27006-76A-PBLB1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Waters 平行ねじ用リングゲージ(G) WATERSWaters 平行ねじ用リングゲージ(G)WATERS
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
適合規格ISO 228-2
1山先端金具(T先) ParkerTAIYO1山先端金具(T先)ParkerTAIYO
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ストックルーム用ハンガーブラケット(内々仕様) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ストックルーム用ハンガーブラケット(内々仕様)ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
449税込494
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
自動ロック式抜け止め付
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0ホワイト角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング