カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5,435)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
  • バイク純正部品(42)
  • バイク部品(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 制御機器(18)
  • 医療(16)
  • 切削工具(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電動工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • 安全用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-80」の検索結果

関連キーワード
5,942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • プラ舟 プラ箱 安全興業

    プラ舟 プラ箱

    安全興業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
    材質再生ポリプロピレン
  • 75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック)

    75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
    仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア材質鋼板幅(mm)460質量(kg)18オフホワイト高さ(mm)695奥行(mm)496(据付必要596)定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695冷却方式直冷式冷媒ノンフロン外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)695扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)496定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
  • サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1ケース(40枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様丸型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)Φ10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色白→赤RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:25mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:25mm

    NORGREN
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意
    仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3987アズワン品番65-7966-87
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm

    NORGREN
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0286アズワン品番65-7959-59
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm

    NORGREN
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0285アズワン品番65-7955-99
  • 回転ステージ ツクモ工学

    回転ステージ

    ツクモ工学
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
    材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:250mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:250mm

    NORGREN
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:250mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0283アズワン品番65-7903-89
  • カラビナ 光

    カラビナ

    999税込1,099
    1箱(5個)
    当日出荷
    アルミ製なので、軽いです。
    材質本体:アルミ、リング:スチール安全環環なし
  • カラビナ 光

    カラビナ

    1,098税込1,208
    1箱(5個)
    当日出荷
    アルミ製なので、軽いです。
    材質/仕上本体:アルミ、リング:スチールシルバー
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm

    NORGREN
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0281アズワン品番65-7906-21
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:320mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:320mm

    NORGREN
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッシ
    仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0284アズワン品番65-7904-01
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm

    NORGREN
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0282アズワン品番65-7955-31
  • RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKD

    RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ

    CKD(3件のレビュー)
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ(11件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 吸盤のタブを引き上げると離れます。
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
    用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 25mmx36.5m/# 80 研磨布ロール エスコ

    25mmx36.5m/# 80 研磨布ロール

    エスコ
    4,550税込5,005
    1巻
    翌日出荷
    粒度#80寸法(mm)25×36.5m
  • #80/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ

    #80/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1袋
    翌日出荷
    材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#80内容量(kg)4
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • 電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン

    電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)

    ツボサン
    2,698税込2,968
    1セット(3本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm

    NORGREN
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive クッションシステム( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0258アズワン品番65-7959-23
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm

    NORGREN
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッシ
    仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0270アズワン品番65-7904-44
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm

    NORGREN
    36,680税込40,348
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive クッションシステム( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0263アズワン品番65-7904-51
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm

    NORGREN
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
    仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3992アズワン品番65-7971-24
  • クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付

    THK
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付

    THK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    5日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
  • 柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール

    柄付ラフィングアンギュラーカッター RA

    大洋ツール
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 鋸目立用砥石 テイケン

    鋸目立用砥石

    テイケン
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    粒度80厚さ(mm)4砥材アルミナ穴径(Φmm)32外径(Φmm)150結合度M最高使用周速度(m/s)33
  • 端子台 XW2 omron(オムロン)

    端子台 XW2

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
  • コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
  • ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MK2T~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動
  • 楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
    質量(kg)10.1最大積載量(kg)80荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
...