こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
PVC素材で高耐久、工具持ち運びなどに最適なバケツ型ツールバッグ。目を引くカラーリングで高視認性。サイドに便利なポケットを配置。ハーネス使用時に便利なベルト掛け。容量約14リットル
用途作業用のみなるずタウンユースとしても。
材質PVC
幅(mm)220
質量(kg)0.6
直径(Φmm)220
高さ(mm)500
奥行(mm)220
容量(L)約14
深さ(mm)約500
底径(Φmm)約220
関連資料(0.2MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.2
使用温度範囲(℃)-10~80
定格電圧(V)600
JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)49
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)75
関連資料(0.8MB)
ベルト形A
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)254
質量(kg)1.2
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)122
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エスコ品番EA628RA-38
材質プラスチック
寸法(mm)47×85×13
タイプサイドリリース
適合バンド幅(mm)38
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
鉛フリータイプです。
高温環境における使用が可能です。
紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に
仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能
材質ポリ塩化ビニール樹脂
引張強度30N/10mm
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。
第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに
電源(V)3相200
集塵容量(L)80
仕様RA-3507Lの姉妹品
トラスコ品番127-6030
セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル
材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル
質量(kg)200
出力(kW)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1240
最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)
静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)
ホース取付口径(Φmm)50
1個
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。
独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。
用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。
材質(ローラー部)アルミ
許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
適合規格ISO 228-2
お子様の表現力を引き出し感性を育てる音楽教育に。
表現豊かな音色で、アンサンブルも思いのまま。ABS樹脂製リコーダーです。
アーチ型・ウインドウェイモデル。低音から高音まで、音の立ち上がり・バランスが抜群で、しっとりとした味わい深い音色が特長です。
【主な仕様】
調子:F
バロック式
ダブルホール:3本継ぎ管
アーチ型・ウインドウェイ
取り付けタイプ指掛け:奏者の手に合わせて取り付けることができ、リコーダーの安定を助けます。
布製の付属ケース付き
種類バロック式アルトリコーダー
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。
収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。
耐電圧(V)600
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)350
材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール
全幅(mm)537
許容荷重(N)(フレーム)980
種類ジャーマン式ソプラノリコーダー
色(本体)黒
付属品指掛け、そうじ棒、リコーダークリーム、運指表、ケース
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタッドです。
サイズ(inch)ベースプレート:1.25×0.75
ねじ山0.19-32 UNJF-3A
JRA3808用替えローラ
材質(ローラー部)ABS 樹脂(乳白色)
ローラ外径×肉厚(mm)38×2
重量が軽く、持ち運びがらく。
耐久性にすぐれています。
パッドの付きが良い。
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
1個
¥19,661
税込¥21,627
10日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに
厚さ(mm)0.08
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
主な用途包装用
特性耐衝撃性、強力
業務用として最適です。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用
トラスコ品番109-7370
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1
色アメ色
内径(Φmm)140
適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合
番手#55
折径(mm)220
切り幅(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20袋)
¥56,980
税込¥62,678
12日以内出荷
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタンドオフです。
サイズ(inch)ベースプレート:1.25×0.75
ねじ山0.19-32 UNJF-3A
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
1個
¥27,070
税込¥29,777
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ