29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)75 関連資料(0.8MB) ベルト形A
1本
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

サクラクレパスクレパス太巻き
鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平面へのマークならびに、消去に適しています。
用途木材、金属、プラスチック、ゴムへのマーキング。建築資材・工業資材へのチェックマーク。濡れた面へのマーキング。 トラスコ品番201-7461 質量(g)10 芯色 商品タイプ使い切り本体
1本
79 税込87
当日出荷

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) コーティングTIALNコーティング
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (714種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

タカチ電機工業ツールケース XTRAシリーズ
RoHS
薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)/ABS 使用温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiAlN 刃形ストレート
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

BRAコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BRAコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)6(スチール)ロングボルト 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)12 ローラ径(Φmm)40Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRAコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BRAコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)12 ローラ径(Φmm)40Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

MSTコーポレーションスリムライン カーブ
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (533種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)


CDM2RA32-49Z-M9BL CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-49Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)49 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

CDM2RA32-49Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-49Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)49 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,598 税込7,258
17日以内出荷


Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
RoHS
取付方式壁直付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
RoHS
電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。 寸法【高さ】T-6
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
RoHS
取付方式天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

教科書や本をキズから守る!オレフィン製のブックカバー。キズが目立ちにくいマット加工。耐寒に優れ、インク写りしにくい素材です。
用途ブックカバー 材質オレフィン クリア サイズA5 質量(g)10 生地厚(mm)0.1 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)220×320×0.5
1個
79 税込87
6日以内出荷

Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 98 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7974 アズワン品番65-7595-92
1セット(200個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)ラジエーターガード Ducati Scrambler ブラック
適合車種DUCATI SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016)
1個
23,980 税込26,378
36日以内出荷

関連キーワード