カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ra12-45」の検索結果

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用奥行(mm)120寸法H(mm)180深さ(mm)120板厚(mm)1.6ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法I(mm)180扉開閉方式片扉RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
制御盤キャビネット 奥行120mm
日東工業¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥85,980税込¥94,5781セット(69点)翌々日出荷定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。用途メカニック用質量(kg)16.1差込角(mm)9.5入組点数69ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302