カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 保管用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ra12da」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 10.8V コードレスエアダスタ RA12DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 10.8V コードレスエアダスタ RA12DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エアダスタRA18DA/RA12DA用別売アクセサリ
  • 10.8V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスエアダスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
    用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント質量(kg)0.75※BSL1240M装着時電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時風速(m/s)平均70最高圧力1.74PSI最大風量(m3/min)0.58最大風速(m/s)87適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)最高圧力(kPa)12
  • 18V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスエアダスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
  • 10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    欠品中
    軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
    適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品バッテリーリチウムイオン
  • 部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エアダスター サンワサプライ

    エアダスター

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
    寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
    用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC付属品バッテリ・充電器・ケース別売りタイプトリガー式
  • 10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
    用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45全長(mm)120質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS1240M装着時)チャック(mm)六角軸二面幅6.35蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm)木材29
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
    用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
  • 急速充電器 UC12SL HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器 UC12SL

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    充電時間が速い 最適基板設計による小形な急速充電器UC12SL使用で、トップクラスの充電時間を実現!
    質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100冷却方式非対応コード2心ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間BCL1240M:約60分、BCL1220M:約30分、BCL1215:約22分ブザー音なし充電電圧(V)10.8充電電流(A)4アズワン品番65-0294-68
  • 36V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ノズル電圧(V)36風量(m3/min)1.2風速(m/s)最大:102、平均:83回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
  • 10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
    用途電気工事・設備工事に最適
  • 18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)
    用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
  • 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    2ポート急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
  • 木下地鉄板小波 若井産業

    木下地鉄板小波

    若井産業
    3,398税込3,738
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質座金:ステンレスSUS304材質(パッキン)EPDM全長(mm)35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5ねじ径(Φmm)5
  • 超軽量専用脚立 JAGUAR(ジャガー) アルインコ

    超軽量専用脚立 JAGUAR(ジャガー)

    アルインコ
    31,980税込35,178
    1台ほか
    翌日出荷
    最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)257×160収納寸法・奥行(mm)168
  • パレットボックスBJ-S・1211x115 2段上一面扉11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パレットボックスBJ-S・1211x115 2段上一面扉11 ブルー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。扉付きなので出し入れが容易にできます。機械部品等の保管・輸送に。青果物、食品等の保管・輸送に。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
    材質ポリプロピレン(PP)ブルー高さ(mm)1150タイプ上1面扉奥行(mm)1100容量(L)1100間口(mm)1200静荷重(kg)最大2250適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-76メーカー商品コード152-4974名入れなし最大動荷重(kg)750有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)1000
  • パレットボックスBJ-S・1211x115 2段上下両扉11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パレットボックスBJ-S・1211x115 2段上下両扉11 ブルー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。扉付きなので出し入れが容易にできます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
    材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄ブルー高さ(mm)1150タイプ上下両扉奥行(mm)1100容量(L)1100間口(mm)1200静荷重(kg)最大2250適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-75メーカー商品コード132-5841名入れなし最大動荷重(kg)750有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)1000
  • パレットボックスBJ-S・1211x115 2段上下一面扉11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パレットボックスBJ-S・1211x115 2段上下一面扉11 ブルー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。扉付きなので出し入れが容易にできます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
    材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄ブルー高さ(mm)1150タイプ上下1面扉奥行(mm)1100容量(L)1100間口(mm)1200静荷重(kg)最大2250適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-74メーカー商品コード132-5851名入れなし最大動荷重(kg)750有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)1000