カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(364)
  • バイク純正部品(66)
  • メカニカル部品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 制御機器(47)
  • 測定用品(38)
  • 防犯用品(23)
  • 切削工具(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 食品・飲料(13)
  • バイク部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 機構部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 物流用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 医療(8)
  • 研磨材(8)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「ra15」の検索結果

関連キーワード
908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • スイングペール TRUSCO

    スイングペール

    TRUSCO(5件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状角型グレー規格RoHS2フタの種類スイング式
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • FAX用感熱ロール紙A4 15m オーム電機

    FAX用感熱ロール紙A4 15m

    オーム電機(4件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    高品質なファクシミリ用感熱ロール紙
    サイズA4長さ(m)15芯径(inch)0.5(約12.7mm)紙幅(mm)210
  • ラジオペンチ トップ工業

    ラジオペンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
    用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適していますバネ無し
  • プーリアイドラー RAモデル 三木プーリ

    プーリアイドラー RAモデル

    三木プーリ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1箱(10袋×5枚)
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
    用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
  • 50mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ

    50mm バックル(プラスチック製/2個)

    エスコ(5件のレビュー)
    350税込385
    1袋(2組)
    当日出荷
    サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
    エスコ品番EA628RA-150材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)60×76×16適合バンド幅(mm)50
  • 象印 ステンレスポット ステンレス 象印マホービン

    象印 ステンレスポット ステンレス

    象印マホービン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    季節問わずどんなシーンでも活躍する、高い保温力と保冷力。 衝撃に強い「ステンレス製」 衝撃に強く、氷を入れても割れません。 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。 手軽に注ぎやすい「レバー式せん」 ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。 「コーヒードリップOK」
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
  • 先細ラジオペンチ バネ付 150mm トップ工業

    先細ラジオペンチ バネ付 150mm

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
    用途電気通信機器等の配線、修理に。仕様ばね付トラスコ品番369-2086全長(mm)164質量(g)90先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ有り替えバネB-5
  • 高倍率メタルルーペ RA-1520 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ RA-1520

    MIZAR(ミザールテック)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。
    仕様アクロマートレンズ倍率20レンズ径(Φmm)15
  • ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 宇佐美工業

    ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用

    宇佐美工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様内壁用材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205
  • ラジオペンチ(S型) トップ工業

    ラジオペンチ(S型)

    トップ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    連続作業に バネ付
  • 遠心機用ローター アズワン

    遠心機用ローター

    アズワン
    71,900税込79,090
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • カラビナ メルヘンアート

    カラビナ

    メルヘンアート
    239税込263
    1袋(2個)
    当日出荷
    アウトドアコードにぴったりなマットブラックなカナビラです。
    寸法(mm)50
  • 工事用上履き(滑り止め付) エスコ

    工事用上履き(滑り止め付)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮性が良く、裏面のつま先、かかと部分に滑り止めが付いています。フローリング等の室内での滑り事故防止に。足に無理なくフィットします。
    用途防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして材質ネオプレーン/ポリエステル
  • 切断砥石サムライ トーケン

    切断砥石サムライ

    トーケン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • 象印 ステンレスポット ブラウン 象印マホービン

    象印 ステンレスポット ブラウン

    象印マホービン(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    季節問わずどんなシーンでも活躍する、高い保温力と保冷力。衝撃に強い「ステンレス製」。衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」。高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」。ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物をいれたり、お手入れをするのが簡単です。手軽に注ぎやすい「レバー式せん」。ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」。広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。「コーヒードリップOK」
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
  • ラジオペンチ(成形グリップ付) トップ工業

    ラジオペンチ(成形グリップ付)

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    丈夫で使い易い、すべりにくい成型グリップ付き
    トラスコ品番723-1130先端先細全長L(mm)164切断能力(mm)Φ1.5(鉄線)バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • レジスター・ガラリ内外壁用 宇佐美工業

    レジスター・ガラリ内外壁用

    宇佐美工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕上シルバー
  • ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒) 宇佐美工業

    ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒)

    宇佐美工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ステンレス製の角型レジスターのみ
    付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスター寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所内壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205
  • 緊急避難セット 角利(角利産業)

    緊急避難セット

    角利(角利産業)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    もしもの時のために、必要なものをひとまとめにした緊急避難セット。
  • スケイタ芯出プレート TRUSCO

    スケイタ芯出プレート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。
    用途芯出し作業に長さ(mm)120幅(mm)20
  • 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ

    山金工業(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)22アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • リボンロッド両サイド150E-1 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド150E-1

    ヤマヨ(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
    仕様表面タテ数字<1m毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)150テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • 交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個) エスコ

    交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個)

    エスコ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813RA-15
  • LMローラー(LR形/LRA形) THK

    LMローラー(LR形/LRA形)

    THK
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角レザービット イチネンTASCO

    六角レザービット

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高倍率メタルルーペ RA-1510 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ RA-1510

    MIZAR(ミザールテック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    アクロマートレンズを使った10倍のメタルルーペです。検査、鑑定、自然観察に。特に色味を重要視する場合にはアクロマートレンズないしそれ以上のルーペをお使いください。
    仕様アクロマートレンズ倍率10レンズ径(Φmm)15
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

    EIKO(栄工舎)
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • 15x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    15x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-15
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 折りたたみ式アンカー EA915RAシリーズ エスコ

    折りたたみ式アンカー EA915RAシリーズ

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌日出荷
    通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
  • ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    シンブル付
...