カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ra16-54」の検索結果

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-54Z)
SMC¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷ストローク(mm)54ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から翌々日出荷性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)
日東工業¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアコード ハニカム
メルヘンアート(1件のレビュー)¥399税込¥4391個6日以内出荷引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。今までになかったハニカム柄のアウトドアコードです。アウトドアシーンにぴったりなちょっとスモーキーな色目が特長。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0