カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 制御機器(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • バイク部品(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 電動工具(11)
  • オフィス家具(9)
  • 研磨材(9)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra18」の検索結果

関連キーワード
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エアダスタRA18DA/RA12DA用別売アクセサリ
  • 部品 コードレスエアダスタ RA18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスエアダスタ RA18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ネジックレール ネグロス電工

    ネジックレール

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 18V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスエアダスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
  • クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    乳白色材質66ナイロングレード標準
  • 皿立 TRUSCO

    皿立

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで開閉できます。
    用途額縁、POP、メニューなどの立てかけとして。材質ポリスチレン
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • マンドレールA ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールA

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ユニロン丸シート等のΦ40~100までのバフホイールに使用するマンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石サムライ トーケン

    切断砥石サムライ

    トーケン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • ホームカットR SK11

    ホームカットR

    SK11(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    欠品中
    ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。 サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。
    用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP刃厚(mm)約2.3硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2
  • ネジックレール 協伸電業

    ネジックレール

    協伸電業
    44,980税込49,478
    1袋(10本)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    軽くて丈夫、仕上がりアルミ製のレールです。
    材質アルミ合金長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ有色クロメート
  • ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DRモデル

    三木プーリ
    5,898税込6,488特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
  • ジャパン玄人DX アスファルト用 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人DX アスファルト用

    三京ダイヤモンド工業
    43,980税込48,378
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途舗装道路の切断 アスファルト用適合材アスファルト用穴径(Φmm)27.0タイプ湿式チップ幅(mm)7.0
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • フランジ形固定軸継手 エバオン

    フランジ形固定軸継手

    エバオン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • スリーアームハンドル TRA MIYOSHI(小西製作所)

    スリーアームハンドル TRA

    MIYOSHI(小西製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    種類3アーム材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
  • ラインアレイSPサブウーハー TOA

    ラインアレイSPサブウーハー

    TOA
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
    付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)66(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:80(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×573×698周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)95(1W/1m)スピーカー46cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:720
  • 切断砥石180mmステンレス用 トーケン

    切断砥石180mmステンレス用

    トーケン
    5,998税込6,598
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    外径(Φmm)180厚さ(mm)2穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2451質量(g)130適合材ステンレス
  • ラポック(穴あきタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴あきタイプ)

    ハヤシ(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタン
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

    EIKO(栄工舎)
    68,980税込75,878
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
  • HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    45,980税込50,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 切断砥石サムライ18010枚入 トーケン

    切断砥石サムライ18010枚入

    トーケン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-2447粒度60厚さ(mm)1.6質量(kg)1.1穴径(Φmm)22外径(Φmm)180研削材AZ
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

    EIKO(栄工舎)
    74,980税込82,478
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
  • さわやかなオシャレスリム食器棚 ホームテイスト

    さわやかなオシャレスリム食器棚

    ホームテイスト
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    さわやかなオシャレスリム食器棚64cm幅!部屋に食器棚を置きたいけど場所が確保できないというお客様におすすめの64cm幅のスリムタイプです。1人暮らしや同棲カップルのお部屋にピッタリです。キッチン家電や食器など丸々収納できる大容量でキッチン周りもスッキリできます。高さ調整できる可動棚なのでスペースを無駄なくお使い頂けます。出し入れしやすいスライドトレーには2口コンセントがついており炊飯器など置くのにピッタリです。
    用途食器棚 ゴミ箱 ごみ キッチン 白 ホワイト 幅 60 cm 高さ 180 おしゃれ かわいい 北欧 木 収納 モダン 韓国 スリム コンパクト 一人 木製 アイアン ラック材質MF、パーチクルボード、スチール質量(kg)45ホワイトオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×40×183()
  • さわやかなオシャレ食器棚【Frais-フレ-】 ホームテイスト

    さわやかなオシャレ食器棚【Frais-フレ-】

    ホームテイスト
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    さわやかさ溢れるオシャレ食器棚! ご家族の方や、キッチン周りの収納スペースが気になる方にオススメ!鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。
    用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC質量(kg)66.5ホワイトオーク表面処理フレーム:粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×183
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • ストロングパーツ 鉄砲カン メルヘンアート

    ストロングパーツ 鉄砲カン

    メルヘンアート
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    丈夫な作りの鉄砲カンです。 9mmで耐荷重1100Nリードや首輪づくりをはじめとするペットグッズの制作には不可欠の頑丈なストロングパーツです。 安心してお散歩が楽しめる、カスタマイズしたグッズをぜひ作ってみてください。
    シルバー
  • Waters 平行ねじ用リングゲージ(G) WATERS

    Waters 平行ねじ用リングゲージ(G)

    WATERS
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
    適合規格ISO 228-2
  • ストロングパーツ Dカン メルヘンアート

    ストロングパーツ Dカン

    メルヘンアート
    219税込241
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    繋ぎ目のない一体成型のDカンです。 リードや首輪づくりをはじめとするペットグッズの製作には不可欠の頑丈なストロングパーツです。 安心してお散歩が楽しめる、カスタマイズしたグッズをぜひ作ってみてください。
    シルバー
  • ストロングパーツ 丸カン メルヘンアート

    ストロングパーツ 丸カン

    メルヘンアート
    299税込329
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    繋ぎ目のない一体成型の丸カンです。 リードや首輪づくりをはじめとするペットグッズの製作には不可欠の頑丈なストロングパーツです。 安心してお散歩が楽しめる、カスタマイズしたグッズをぜひ作ってみてください。
    シルバー
  • クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付

    THK
    53,980税込59,378特価
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • プラバックル メルヘンアート

    プラバックル

    メルヘンアート(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    スッキリしたスタイルのプラバックルです。 リードや首輪づくりをはじめとするペットグッズの製作には不可欠の頑丈なストロングパーツです。 安心してお散歩が楽しめる、カスタマイズしたグッズをぜひつくってみてください。
    ブラック
  • クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付

    THK
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    種類クロスローラーリング