カテゴリ

  • 自動車補修部品(27)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車純正部品(13)
  • 事務用品(13)
  • バイク部品(7)
  • 家電(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra3」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> コクヨ

    めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>

    コクヨ(54件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。 マグネット付き。 握りやすい本体形状。 つめ替え式
    用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー仕様本体材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維マグネットグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(249件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • ラミネートフィルム ナカバヤシ

    ラミネートフィルム

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    149税込164
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム 軽量タイプ コクヨ

    アルミフレーム 軽量タイプ

    コクヨ(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
    付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 賞状額縁アルミ コクヨ

    賞状額縁アルミ

    コクヨ(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
    厚さ(mm)ガラス:2材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード付属品ひも、額吊り金具仕上表面:アルマイト加工仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
  • 額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き) コクヨ

    額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
    付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)表面仕上げウレタン塗装再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • 強力マグネットフック カラビナ付き マグエバー

    強力マグネットフック カラビナ付き

    マグエバー(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
    用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304厚さ(mm)18.5シルバータイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • ローバルα ローバル

    ローバルα

    ローバル(17件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
    用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。メタリックシルバー成分92%亜鉛含有耐熱性170℃(連続24時間)異状なし主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属膜厚(μm)80(40μm×2回塗)労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし危険物の類別第四類特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92
  • グリーンマスター アトム

    グリーンマスター

    アトム(70件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷
    オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です 防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます 独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します 柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です 傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります
    用途芝の管理・育成・メンテナンス造園ガーデニング農作業アウトドアレジャーなど種類作業靴靴タイプ長靴
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • 額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き) コクヨ

    額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
    付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)表面仕上げウレタン塗装再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
  • 鋼製回転握り イマオコーポレーション

    鋼製回転握り

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
    材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    879税込967
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 直線定規 LION (ライオン事務器)

    直線定規

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    グリーン購入法に適合の再生アクリル材を使用しながらも、従来品と同等クラスの透明性や質感を保っています。ゼロスタート目盛:定規の端から目盛がスタートしているので、端からの長さが測りやすく、便利にご使用いただけます。 消えにくい箔押し印刷:目盛に定着性の高い箔押し印刷を採用し、長期間使用しても剥がれにくい仕様です。
    材質再生アクリル樹脂製グリーン購入法適合
  • 保冷剤 結露防止不織布フィルム(2) アイスジャパン

    保冷剤 結露防止不織布フィルム(2)

    アイスジャパン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(130個×2箱)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロンフィルムタイプと違い結露しにくい高級タイプの保冷剤です。
    材質不織布/NY/PE
  • エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウ

    エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
    用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
  • ラミネートフィルムE2 150ミクロン ナカバヤシ

    ラミネートフィルムE2 150ミクロン

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。
    厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ(5件のレビュー)
    200税込220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RA-38材質プラスチック寸法(mm)47×85×13タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)38
  • 内装用ハケ塗り用接着剤 AICA(アイカ工業)

    内装用ハケ塗り用接着剤

    AICA(アイカ工業)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個(3kg)
    当日出荷
    水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
    用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分ゴム系使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上標準塗布量0.2kg/m2両面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品適合用途速乾主なワークパーツ
  • アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRA(穴なしタイプ)

    ノーブランド(18件のレビュー)
    489税込538特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • 切断砥石Tタイプ(硬)355mm トーケン

    切断砥石Tタイプ(硬)355mm

    トーケン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(25枚)
    当日出荷
    外径(Φmm)355厚さ(mm)2.9穴径(Φmm)25.4粒度36研削材Aトラスコ品番809-2462質量(g)640
  • ツインザー(スーパー両面補強切断砥石) トーケン

    ツインザー(スーパー両面補強切断砥石)

    トーケン(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10枚)
    当日出荷
    両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
    用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
  • 30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ(1件のレビュー)
    145税込160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RA-30材質プラスチック寸法(mm)41×76×12タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)30
  • 切断砥石サムライ トーケン

    切断砥石サムライ

    トーケン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    Aタイプブラケット 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6寸法(mm)357ホワイト呼び350角度(°)(腕金具)0.75アップねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898特価
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
  • 賞状額縁金ラック コクヨ

    賞状額縁金ラック

    コクヨ(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
    用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
  • L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイ

    L型クランプ(ワンタッチ)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
  • アルミスロープ MISUGI(ミスギ)

    アルミスロープ

    MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1枚
    3日以内出荷
    3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
    材質アルミ幅(mm)905シルバー最大荷重(kg)300
  • スケイタ芯出プレート TRUSCO

    スケイタ芯出プレート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。
    用途芯出し作業に長さ(mm)120幅(mm)20
  • ラポック(穴あきタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴あきタイプ)

    ハヤシ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタン