カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ra31」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> コクヨ

    めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>

    コクヨ(54件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。 マグネット付き。 握りやすい本体形状。 つめ替え式
    用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー仕様本体材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維マグネットグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • 白米・玄米用定温米びつクーラ アルインコ

    白米・玄米用定温米びつクーラ

    アルインコ
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    入れるだけで約15℃保存で1年中おいしさキープ。完全密封式で害虫・湿気・カビからお米をしっかり守ります。(※加温機能はございません。)
  • 三枚合せラジオペンチ トップ工業

    三枚合せラジオペンチ

    トップ工業
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
    用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています呼び寸法(mm)150トラスコ品番327-2419材質S58C質量(g)90先端先細頭部厚(mm)7.0頭部長(mm)38.5先端厚さ(mm)1.5頭部幅(mm)12.0切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り先端幅(mm)2.5
  • ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE 廣杉計器

    ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE

    廣杉計器
    3,798税込4,178
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバス 本体 アズワン

    ドライバス 本体

    アズワン
    95,040税込104,544
    1台
    当日出荷
    ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
    仕様本体(1ブロック用)付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル材質槽/PTFEコートアルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)190×265×110本体質量(kg)2.3電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)精度(℃)温度制御:±0.2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温:+5~150ヒーター容量(W)120アズワン品番2-2007-31タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃加熱時電源OFF
  • 3.1x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    3.1x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    材質コバルトハイス刃長(mm)6.5刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RA-3.1シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.1表面処理TiNコート
  • 100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    5,840税込6,424
    1個
    翌日出荷
    タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)100エスコ品番EA986RA-310
  • ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ゴム車/直進安定金具無) サカエ

    ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ゴム車/直進安定金具無)

    サカエ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    幅(mm)1200アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
    時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
  • ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無) サカエ

    ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)

    サカエ
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    幅(mm)1200アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> 替えシート コクヨ

    めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> 替えシート

    コクヨ(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。
    用途簡単に取り付けてすぐ使える、めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>の詰め替え用シート仕様替えシート材質(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維繰り返し・詰め替え対応
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
    メーカースズキ
  • 3.5mmΦイヤホン EME50 アルインコ

    3.5mmΦイヤホン EME50

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 ポピュラーなプラグサイズのため、多くの機種でお使いになれます。 左右どちらの耳にも掛けられます。 DJ-RX31、DJ-RX32の標準付属品イヤホンのスペアです。
    イヤホン形状耳かけ型対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)プラグ(mm)3.5コード長さ(cm)約80
  • 充電式ハンマ マキタ

    充電式ハンマ

    マキタ
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    クラス最強、充電式ハンマ
    付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス質量(kg)6.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)496×113×258打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSマックスシャンク適合バッテリーBL4040振動3軸合成値(m/s2)61充電当たりの作業量コンクリートはつり 約11分※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 3.5mmΦカールコードイヤホン EME-26 アルインコ

    3.5mmΦカールコードイヤホン EME-26

    アルインコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。 カールコード式なので、何かに引っかけてもショックを吸収して断線しにくくなっています。 イヤホンスポンジは安価で、どこでも手に入る汎用品がお使いになれます。
    対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
  • ツーリングワゴン パールワゴンタイプ サカエ

    ツーリングワゴン パールワゴンタイプ

    サカエ
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応