カテゴリ

  • バイク純正部品(52)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra37」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
中皿付工具函 エスコ中皿付工具函エスコ(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
MHDTZK37-RA-K MH CONNECTORSMHDTZK37-RA-KMH CONNECTORS
869税込956
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BD Difco TM M-ツベルクローシスH37RA ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM M-ツベルクローシスH37RAベクトン・ディッキンソン
119,800税込131,780
1個(6本)
4日以内出荷
粉末化した不活化済み結核菌体H37Raです。
仕様アジュバントアズワン品番63-6532-68保管環境冷蔵
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
MHDTZK37-RA-PC-K MH CONNECTORSMHDTZK37-RA-PC-KMH CONNECTORS
639税込703
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BD Difco TM アジュバント コンプリートH37RA ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM アジュバント コンプリートH37RAベクトン・ディッキンソン
33,980税込37,378
1個(6本)
6日以内出荷
結核菌体H37Raを含む完全アジュバントです。
仕様アジュバントアズワン品番63-6532-67
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-PC-K MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-PC-KMH CONNECTORS
639税込703
1個
翌々日出荷
金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>;40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数37RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-K MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-KMH CONNECTORS
639税込703
1個
5日以内出荷
MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、すばやい組み立て、MHDTZKシリーズ. MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきフードです。これらバックシェルはすばやく組み立て可能で再開閉式になっています。複合直径のABSグロメットストレインリリーフにより、外径13mmまでのケーブルがフードに確実に接続されます。すばやく組み立て可能なこれらバックシェルには金属製UNC 4-40ジャッキねじが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数37RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 37 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 37 極 亜鉛ダイキャストAMPHENOL
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug AMPHENOLミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, PlugAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Socket AMPHENOLミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, SocketAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 寸法:69.32 x 12.55 x 17.48mm 、 シリーズ:DFR 、 深さ:17.48mm 、 長さ:69.32mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Amphenol DFR Series Flat Ribbon IDC D-Sub Socket Connector. DFRシリーズIDC D-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27 mmフラットケーブルと併用します。DFR IDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFR IDC D-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番 ; 691-8998 691-8998 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
スリムライン UNO レギュラーA型 [Φ3] MSTコーポレーションスリムライン UNO レギュラーA型 [Φ3]MSTコーポレーション
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
CD Series(CDM2RA25-37Z) SMCCD Series(CDM2RA25-37Z)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)37
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-37AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-37AZ)SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)37
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-37Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-37ZSMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)37形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受 5306 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5306NSK(日本精工)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)72幅B(mm)30.2番号【NSK】5306寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)30作用点距離a0(mm)36.5呼び番号5306取付関係寸法 (mm)【Da】最大65【ra】最大1【da】最小37シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタ用バックシェルMH CONNECTORS
719税込791
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル多機能形ショルダカッタ三菱マテリアル
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
フォークオイルシール Φ38 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ38アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.021通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ38 [38x50x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:50内径:38フォーク径:Φ38mm高さ:10.5備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ38 [38×50×10.5]高さ(mm)10.5備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]タイプTC4径(Φmm)フォーク:38外径(mm)50内径(mm)38
(6515)ガーニッシュ,ルーフ,リヤ ミツビシ(6515)ガーニッシュ,ルーフ,リヤミツビシ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
スプリング ヒノ ASSY R ナカノ NAKANOスプリング ヒノ ASSY R ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SHOE,RR.BRAKE   43120KA3712 ホンダSHOE,RR.BRAKE 43120KA3712ホンダ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
SHOE,RR.BRAKE   43120KA3732 ホンダSHOE,RR.BRAKE 43120KA3732ホンダ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
SHOE,RR.BRAKE   43120KA3711 ホンダSHOE,RR.BRAKE 43120KA3711ホンダ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
CABLE,RR.BRAKE   43451KA3700 ホンダCABLE,RR.BRAKE 43451KA3700ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
CAM,REAR BRAKE   43141KA3710 ホンダCAM,REAR BRAKE 43141KA3710ホンダ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
HOSE, RR. BRAKE   43310MA3791 ホンダHOSE, RR. BRAKE 43310MA3791ホンダ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
A.C.GENERATOR   31100KA3711 ホンダA.C.GENERATOR 31100KA3711ホンダ
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
A.C,GENERATOR   31100KA3710 ホンダA.C,GENERATOR 31100KA3710ホンダ
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷