カテゴリ
- バイク純正部品(40)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 切削工具(13)
- 制御機器(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(36)
- ネグロス電工(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 日東工業(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- SMC(4)
- MSTコーポレーション(4)
- スズキ(4)
- 油研工業(3)
- 鈴屋(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- エスコ(2)
- サンドビック(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ナカバヤシ(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- 協和精工(2)
- ミツビシ(2)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ra43」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
プリンタクリーニングシート 片面 前面給紙・背面給紙 両対応
エレコム(4件のレビュー)¥899税込¥9891袋(3枚)当日出荷■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質特殊微粘着コート紙厚さ(mm)0.14坪量(g/m2)133
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
ラクテム¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
重量用リニアローラーレール
LAMP(スガツネ工業)¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から4日以内出荷ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷から10日以内出荷直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。 従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781セット(5枚)当日出荷メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
エスコ¥79,100税込¥87,0101個翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。色緑材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-43厚さ(mm)約3質量(kg)45寸法(m)1.2×10
はさみ・金切(プロ用/左利き/柳刃)
エスコ¥31,700税込¥34,8701丁翌日出荷左利き用 柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:440g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
スマートフォンが使えるラジオライト
スマイルキッズ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷ラジオ、LEDライト、microUSB充電ができる。付属品イヤホン、充電ケーブル(約60cm)、スマートフォン用コネクター材質本体:ABS樹脂、レンズ部:PC樹脂寸法(mm)96×75×35質量(g)105(乾電池除く)使用電池単4形乾電池3個使用(別売)明るさ(Lm)約5連続点灯時間(時間)ラジオ:約18、LEDライト:約16、スマートフォン:約100
ハルマー/ビス式フリーアルバム
ナカバヤシ¥2,698税込¥2,9681冊4日以内出荷インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。グリーン購入法適合仕様透明袋入り背幅(mm)18材質(表紙)綿RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル(TiAlN)
協和精工¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷小径サイズでTIALNコーティング付き。Φ3シャンク。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TIALNコーティング
PV2R形単段ベーンポンプ
油研工業¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷から100日以内出荷低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
CBチェア
くろがね工作所¥39,980~税込¥43,978~1セット(2脚)ほか31日以内出荷スクエアなデザインでコンパクトなサイズの多目的チェア。機能にも優れ、しなやかな曲線を描く背もたれと独自のロッキング機構により快適な座り心地を提供します。
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷から5日以内出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
LEDハロゲン型電球
東京メタル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から翌々日出荷性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220