カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra46」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
背貼り機専用テープ BKR-A4 黒 ニチバン背貼り機専用テープ BKR-A4 黒ニチバン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリーン購入法適合サイズA4テープ幅(mm)297テープ長さ(m)3.6グリーンマーク認定
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
筋入ゴムマット エスコ筋入ゴムマットエスコ
55,700税込61,270
1巻
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム厚さ(mm)5質量(kg)8.8幅(m)1.2
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ4] MSTコーポレーションスリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ4]MSTコーポレーション
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
8,998税込9,898
1個
16日以内出荷
Y0RA98010 FC-U6010-2 チェーンリング 46T SHIMANO(シマノ)Y0RA98010 FC-U6010-2 チェーンリング 46TSHIMANO(シマノ)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
CUES Chainring 46T for FC-U6010-2
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(14件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール表面磁束密度(T)-
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャップ,オイルタンクフィラ 44651-05003 スズキキャップ,オイルタンクフィラ 44651-05003スズキ(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
マルテーミキサー プラ 46X260 大塚刷毛製造マルテーミキサー プラ 46X260大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブレード径(Φmm)46
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質寸法H(mm)180ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
A4モノクロレーザー複合機 Satera MF467dw CanonA4モノクロレーザー複合機 Satera MF467dwCanon
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
A4モノクロレーザー複合機 MF467dw5インチカラータッチパネル、アプリケーションライブラリ、SEND Liteに対応。高速スキャン可能なスタンダードモデル。コピー・プリンター・スキャナー・FAX・両面読取ADF&無線LAN搭載のA4モノクロ複合機高速モデル。コピーもプリントもモノクロA4片面毎分40枚の高速出力。5インチ大型カラータッチパネル、アプリケーションライブラリー対応、クラウドストレージにPCレスで接続可能など充実機能を搭載。
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ070 他シリーズSatera消費電力(W)最大:1100、動作時平均:約500、最小:約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約15.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×375対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当、(スキャナー)600dpi×600dpi使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚給紙可能枚数ADF原稿(80g/m2):最大50枚複写方式原稿台:A4/B5/A5/A6/レター、ADF:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺使用可能用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)プロトコル(インターネットFAX)SMTP(送信)/POP3(受信)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5951C004適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 002通信速度(kbps)(ファクス)スーパーG3:33.6、G3:14.4(自動フォールバック機能付き)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BMSANDVIK
6,398税込7,038
1本
当日出荷から20日以内出荷
給油方式内部給油式
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
被削材PKN給油方式外部給油式
タンクパッド MT-TT046RA MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TT046RAMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TT046RA販売備考:Red with Black, Gold & Metallic Silver キャンセル不可商品です。タイプ:Tank Pad色[カラー]:レッド/ブラック/ゴールド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Scrambler 1200 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/ゴールド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Scrambler 1200 (19-21)タイプTank Pad
多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル多機能形ショルダカッタ三菱マテリアル
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
BRAKING YA46FLD DAYTONA(デイトナ)BRAKING YA46FLDDAYTONA(デイトナ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
FIXEDタイプをフローティング仕様にしたハイエンドディスクローター!制動力、耐熱ヒズミ性能を向上させつつ、スティールインナーならではの耐久力とお求めやすい価格帯も魅力です。
主な適合車種T-MAX 2005-2007年式:フロント右に使用
(6512)PANEL,AIR D ミツビシ(6512)PANEL,AIR Dミツビシ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)日東工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
キヤツプ,オイルタンクフイラ  44650-02301 スズキキヤツプ,オイルタンクフイラ 44650-02301スズキ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:44650-02301
制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉)日東工業
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉)日東工業
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行120mm 日東工業制御盤キャビネット 奥行120mm日東工業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応