「ra47 h4」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4u 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
  • ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付

    STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
  • ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V

    KOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
    色ホワイトタイプH4定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • SPORTS series White 100 H4 レイブリック(スタンレー)

    SPORTS series White 100 H4

    レイブリック(スタンレー)(15件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
    色ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
  • ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H4 12V

    KOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    色クリアタイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
    色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(74件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • スポーツハイパーハロゲン H4 STANLEY(スタンレー電気)

    スポーツハイパーハロゲン H4

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200