カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ra511」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(320件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
(RA5)レジスター スバル(RA5)レジスタースバル
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(RA5)ノブ スバル(RA5)ノブスバル
529税込582
1個
5日以内出荷
(RA5)ターミナル ブロック スバル(RA5)ターミナル ブロックスバル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(RA5)カレント トランスフォーマー スバル(RA5)カレント トランスフォーマースバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CZRセンター引出し深型<配送時組立サービス付> イトーキCZRセンター引出し深型<配送時組立サービス付>イトーキ
8,598税込9,458
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
CZRデスク センター引出し 深型 カギ付
用途CZRデスクシリーズ適合本体CZRデスク
CZR浅型センター引出し<配送時組立サービス付> イトーキCZR浅型センター引出し<配送時組立サービス付>イトーキ
5,398税込5,938
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
CZRデスク センター引出し 浅型 カギなし
用途CZRデスクシリーズ適合本体CZRデスク
RA73F Thin Film 0805 511R 0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RA73F Thin Film 0805 511R 0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:0.1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7175-80
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
TMX414-51-A56Y (Ultra 5/W11P/OFなし) Acer(エイサー)TMX414-51-A56Y (Ultra 5/W11P/OFなし)Acer(エイサー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
Win11 Pro/14型/WUXGA/1920×1200/インテル Core Ultra 5/無線LAN:Wi-Fi 7/光学ドライブ:なし/SIMスロット:なし/AI Copilot搭載。軽量で持ち運びやすいデザイン。16:10 WUXGA ディスプレイの広い画面スペース。ビジネス旅行の過酷な環境にも耐えられる信頼性と耐久性。
仕様●ストレージタイプ:SSD、M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB●メモリカードスロット:非搭載●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:SSD●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●VRAM容量:最大9272MB(メイン・メモリーと共用)●本体サイズ(H×W×D):TPM(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート x1【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 準拠●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI、Type-C●その他ソフト:なし●附属品:65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、 保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内●ディスプレイ詳細:1920×1200 WUXGA、16:10、IPS、色再現性: sRGB 100%、リフレッシュレート: 120Hz●PCリサイクル:対応●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:インテル Core Ultra 5プロセッサー 226V●メモリタイプ:オンボード、LPDDR5X-8533MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:インテル AI Boost専用エンジン搭載(最大 40 TOPS NPU)●電波法:適合●SIM情報:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):0/0●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Arc 130V GPU(メイン・プロセッサーに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●バッテリ:約21時間、53Wh リチウムイオン(本体内蔵)●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(本体):適合●注意事項:1年間センドバック保証●エネルギー消費効率:12区分 13.9kWh/年 (AAA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit電源65W USB Type-C ACアダプター本体質量(g)1240最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカー内蔵Acer Ultra Boost Stereo Speaker、内蔵マイクロフォン×3チップセット非搭載キーボードあり:Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャー・タッチパッド(防湿)WebカメラフルHD IR Webカメラ(約207万画素、Acer TNRテクノロジー、Acer PurifiedView、スライドカバー付き、顔認証対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be準拠(Wi-Fi 7対応)USB【左側面】USB4 ポート×2(Type-C、最大40Gbps、Thunderbolt 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、電源オフUSB充電機能付き)【右側面】オフィスソフトなし
GIVI SRA5113 アルミスペシャルラック GIVI(ジビ)GIVI SRA5113 アルミスペシャルラックGIVI(ジビ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種R1200RT(’14~’16)(空水冷)装着方法シングル適合ケース(TOP)ストップランプなしのモノキーケース
GIVI SRA5119 アルミスペシャルラック GIVI(ジビ)GIVI SRA5119 アルミスペシャルラックGIVI(ジビ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種S1000XR(’15~’16)装着方法シングル適合ケース(TOP)ストップランプなしのモノキーケース
GIVI SRA5117 アルミスペシャルラック GIVI(ジビ)GIVI SRA5117 アルミスペシャルラックGIVI(ジビ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種R1200R(’15/3~’16)(空水冷)装着方法シングル適合ケース(TOP)ストップランプなしのモノキーケース
ダンパアツシ,フロントフオ-ク,レフト(ブラ 51104-20E01-019 スズキダンパアツシ,フロントフオ-ク,レフト(ブラ 51104-20E01-019スズキ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:51104-20E01-019
ダンパアツシ,フロントフオ-ク,レフト(ブラ 51104-20E00-019 スズキダンパアツシ,フロントフオ-ク,レフト(ブラ 51104-20E00-019スズキ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:51104-20E00-019
P Series(PF3W511) SMCP Series(PF3W511)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
COVER,L.RR.CRANKC  11351HA5670 ホンダCOVER,L.RR.CRANKC 11351HA5670ホンダ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
HOSE B,FR.BRAKE    45126MA5611 ホンダHOSE B,FR.BRAKE 45126MA5611ホンダ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
BRACKET,L.    45110MA5771 ホンダBRACKET,L. 45110MA5771ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
GASKET,CRANKCASE   11191MKEA51 ホンダGASKET,CRANKCASE 11191MKEA51ホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
BRACKET,L.FR    45110MA5006 ホンダBRACKET,L.FR 45110MA5006ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
SPG.,BRAKE PEDAL    46511KA5770 ホンダSPG.,BRAKE PEDAL 46511KA5770ホンダ
559税込615
1個
4日以内出荷
BRACKET COMP.,FR.    45110HA5671 ホンダBRACKET COMP.,FR. 45110HA5671ホンダ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
BRACKET COMP,RR B   43110MLAA51 ホンダBRACKET COMP,RR B 43110MLAA51ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
GIVI SRA5112 アルミスペシャルラック GIVI(ジビ)GIVI SRA5112 アルミスペシャルラックGIVI(ジビ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種1200GSアドベンチャーLC(’14~’16)(水冷)装着方法シングル適合ケース(TOP)ストップランプなしのモノキーケース
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
Let'snoteSC7ビジネスモデル(Ultra5335/16GB/SSD512GB/Win11Pro/12.4FHD/指紋センサー搭載/顔認証) Panasonic(パナソニック)Let'snoteSC7ビジネスモデル(Ultra5335/16GB/SSD512GB/Win11Pro/12.4FHD/指紋センサー搭載/顔認証)Panasonic(パナソニック)
429,800税込472,780
1個
6日以内出荷
軽快なモバイルワークを実現12.4型高性能モバイルPC
Let'snoteSC7ビジネスモデル(Ultra5335/16GB/SSD512GB/Win11Pro/12.4FHD/5G&LTEタイオウ/カオニンショウ) Panasonic(パナソニック)Let'snoteSC7ビジネスモデル(Ultra5335/16GB/SSD512GB/Win11Pro/12.4FHD/5G<Eタイオウ/カオニンショウ)Panasonic(パナソニック)
469,800税込516,780
1個
6日以内出荷
軽快なモバイルワークを実現12.4型高性能モバイルPC