カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ra531」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • バルブ付エアシリンダ (CDV3FN50-1~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDV3FN50-1~)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(138件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • (6400)COVER,FR BU ミツビシ

    (6400)COVER,FR BU

    ミツビシ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (6410D)バンパ,リヤ ミツビシ

    (6410D)バンパ,リヤ

    ミツビシ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
  • CRANK SHAFT,RH   13311HA5300 ホンダ

    CRANK SHAFT,RH 13311HA5300

    ホンダ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP.,   13310HA5300 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP., 13310HA5300

    ホンダ
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    5日以内出荷
  • BRACKET,L.HANDLE    53172HA5770 ホンダ

    BRACKET,L.HANDLE 53172HA5770

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷