カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • バイク純正部品(33)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra59」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
CoroMill(R) Century 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) Century 肩削りカッターサンドビック
93,980税込103,378
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件を満たします。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。500 アンペアの電流定格です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8151アズワン品番65-7813-11
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D125-2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D125-2~)SMC
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-1~)SMC
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-2~)SMC
77,980税込85,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-8~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-8~)SMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN160-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN160-~)SMC
79,980税込87,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN140-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN140-~)SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CL1 Series(CDL1D1~) SMCCL1 Series(CDL1D1~)SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1T~) SMCCL1 Series(CDL1T~)SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1WL~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1WL~)SMC
79,980税込87,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-59Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-59ZSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)59ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-59Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-59Z)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)59形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付エアシリンダ CDV3FN50 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3FN50SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-59Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-59ZSMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)59形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)ホッティーポリマー
67,980税込74,778
1箱(100m×1巻)ほか
32日以内出荷
材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
鋸[造作用] エスコ鋸[造作用]エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
[EA599RA-7用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。ピッチ(mm)1.7刃長(mm)270刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
鋸[造作用] エスコ鋸[造作用]エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
[EA599RA-6用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ エスコ造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。
仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式アズワン品番65-3885-86
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ エスコ造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
仕様●型番:450●全長:595mm●刃長:270mm●ピッチ:1.7mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、コンパネ、MDF、PB(OSB)、薄板合板●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式アズワン品番65-3885-87
180mm 樹脂挽き鋸 替刃(EA599RA-3用) エスコ180mm 樹脂挽き鋸 替刃(EA599RA-3用)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RA-3S
180mm 木工鋸 替刃(EA599RA-5用・両刃) エスコ180mm 木工鋸 替刃(EA599RA-5用・両刃)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RA-5S
180mm 木工鋸 替刃(EA599RA-2用/0.5mm厚) エスコ180mm 木工鋸 替刃(EA599RA-2用/0.5mm厚)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RA-2S
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA40) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA40)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA25) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA25)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
インペラ 59256-0003 Kawasakiインペラ 59256-0003Kawasaki
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
代表車種KX450HGF主な適合純正品番59256-0003主な適合車種(カワサキ)KX450JKF