カテゴリ

  • 制御機器(305)
  • バイク純正部品(287)
  • メカニカル部品(186)
  • 自動車純正部品(171)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 切削工具(105)
  • 防犯用品(54)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • オフィス家具(38)
  • 測定用品(38)
  • 自動車補修部品(38)
  • 電気材料(36)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • カー用品(19)
  • 食品・飲料(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 家電(18)
  • 作業工具(16)
  • バイク部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建築金物(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 研磨材(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 機構部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 物流用品(7)
  • テープ(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 医療(7)
  • 事務用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ra6」の検索結果

1,768件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製 化粧棚 RA0006 RELIANCE(リラインス)

    ステンレス製 化粧棚 RA0006

    RELIANCE(リラインス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
    仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)250高さ(mm)29奥行(mm)109(96)
  • シートアッシ(ブラウン) 45100-32G71-RA6 スズキ

    シートアッシ(ブラウン) 45100-32G71-RA6

    スズキ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • RG ダウンサス オデッセイ RA6 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス オデッセイ RA6

    RG(レーシングギア)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • Siemens アドバンスドモータスタータ 3RA6シリーズ SIEMENS

    Siemens アドバンスドモータスタータ 3RA6シリーズ

    SIEMENS
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ロボシリンダ ERC3-RA6C IAI(アイエイアイ)

    ロボシリンダ ERC3-RA6C

    IAI(アイエイアイ)
    ¥46,880税込¥51,568
    1台
    11日以内出荷
    ブレーキなしタイプロッドタイプ繰返し精度(mm)±0.02使用環境標準ロッド径(Φmm)25エンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズコントローラ種類CONモード
  • ステンレス製 化粧棚 RA0006マットブラック RELIANCE(リラインス)

    ステンレス製 化粧棚 RA0006マットブラック

    RELIANCE(リラインス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    8日以内出荷
    直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
    仕様浴室使用可材質ステンレス色マットブラック
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    5日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RA06WD寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種panasonic Strada CN-RA06D寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RA06WD寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • アルコールチェッカー用ストロー ブレイン

    アルコールチェッカー用ストロー

    ブレイン(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(1000本×1箱)
    当日出荷
    酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
    用途アルコールチェッカー検知時に使用
  • ラミネートフィルム ナカバヤシ

    ラミネートフィルム

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • プラ舟 プラ箱 安全興業

    プラ舟 プラ箱

    安全興業(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
    材質再生ポリプロピレン
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質66ナイロン色乳白色グレード標準
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • ルアーロック、オス コクゴ

    ルアーロック、オス

    コクゴ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • ELシート ワンダーキット

    ELシート

    ワンダーキット(11件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷から21日以内出荷
    ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
  • サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ アセイ工業

    サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1ケース(40枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様丸型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)Φ10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色白→赤RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
  • ルアーフィッティング アズワン

    ルアーフィッティング

    アズワン
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    当日出荷
    オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
    使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)
    グレー
    ブラック

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
    用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ミエルTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
    サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ステージ ツクモ工学

    回転ステージ

    ツクモ工学
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
    材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • カラビナ 光

    カラビナ

    光
    ¥759税込¥835
    1箱(5個)
    当日出荷
    アルミ製なので、軽いです。
    材質本体:アルミ、リング:スチール色黒安全環環なし
  • カラビナ 光

    カラビナ

    光
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    アルミ製なので、軽いです。
    材質/仕上本体:アルミ、リング:スチール色シルバー
  • ゴムマット エスコ

    ゴムマット

    エスコ
    ¥10,100~税込¥11,110~
    1個
    翌々日出荷
    コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • エステルWブレードドラム巻 ユタカメイク

    エステルWブレードドラム巻

    ユタカメイク
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RA2450-D06 CARLO GAVAZZI

    RA2450-D06

    CARLO GAVAZZI
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)
    ブラック
    グリーン
    グレー
    レッド

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1箱(1400枚)ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • ラディクール放射冷却 あたま爽快パット ブレイン

    ラディクール放射冷却 あたま爽快パット

    ブレイン
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷
    。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットインナーパッド。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。通気性とクッション性のあるダブルラッセルの生地を使用。快適な着用感。特殊な方法で編まれた蜂の巣状のハニカム構造「ダブルラッセル」を持った通気性の良い素材です。速乾性もありサラッとした快適な着用感です。ヘルメットの内側に挟み込むだけで簡単に装着できます。頭に接触する面は、ダブルラッセルで快適。
    用途熱中症対策、ヘルメットインナーパッド材質ポリエステル100%寸法(mm)約240×240サイズフリー
  • 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ

    山金工業(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
    使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)22アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200
  • Rジョイント ミニチュアバルブアングル型 フジキン

    Rジョイント ミニチュアバルブアングル型

    フジキン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    形状アングル使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.96ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • ポリエステルWブレードドラム巻 ユタカメイク

    ポリエステルWブレードドラム巻

    ユタカメイク
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 表面は凹凸少なく滑らかです。
    用途ヨットのセールロープや各種結束材質ポリエステル