カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 制御機器(59)
  • 切削工具(59)
  • バイク純正部品(52)
  • メカニカル部品(43)
  • 空調・電設資材(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 電気材料(15)
  • 照明(15)
  • 測定用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 研磨材(7)
  • 食品・飲料(6)
  • 作業工具(6)
  • テープ(5)
  • 医療(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra60」の検索結果

関連キーワード
492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
プラ舟 プラ箱 安全興業プラ舟 プラ箱安全興業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質再生ポリプロピレン
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
クラフトフォームコンパクト 60RA Weraクラフトフォームコンパクト 60RAWera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ アセイ工業サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプアセイ工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1ケース(40枚)
当日出荷から5日以内出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様丸型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)Φ10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色白→赤RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
カラビナ 光カラビナ
159税込175
1個
当日出荷
アルミ製なので、軽いです。
材質/仕上本体:アルミ、リング:スチールシルバー
カラビナ 光カラビナ
759税込835
1箱(5個)
当日出荷
アルミ製なので、軽いです。
材質本体:アルミ、リング:スチール安全環環なし
回転ステージ ツクモ工学回転ステージツクモ工学
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
油とりマット60J 912X601mm 10枚入り 3M(スリーエム)油とりマット60J 912X601mm 10枚入り3M(スリーエム)
9,898税込10,888
1セット(10枚)
当日出荷
床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用材質ポリオレフィン系不織布グレートラスコ品番472-9366長さ(mm)601幅(mm)912厚さ(mm)2.5質量(kg)1.6吸油量(L/枚)1.0
L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイL型クランプ(ワンタッチ)ベッセイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
ハイリリーフレギュレータ コガネイハイリリーフレギュレータコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
60°ねじ切りチップ ER/L-60° イスカル60°ねじ切りチップ ER/L-60°イスカル
6,698税込7,368
1箱(5個)
翌日出荷から29日以内出荷
一般産業用60°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラポック(穴あきタイプ) ハヤシラポック(穴あきタイプ)ハヤシ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から14日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)CBR600RR 07-16DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ラディクール放射冷却ヘルメットカバー ブレインラディクール放射冷却ヘルメットカバーブレイン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットカバー。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ゴムになっているので、ヘルメットにかぶせるだけで簡単に装着できます。ラディクール生地を横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。半透明なので、ヘルメットの社名、マーク、ラインシールなどは外から確認できます。
用途熱中症対策、ヘルメットカバー材質ポリエステル100%サイズフリー質量(g)約24寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~40.5×横26~40.5
【レンタル】 ガウジング用直流電源 MRA600 ダイヘン【レンタル】 ガウジング用直流電源 MRA600ダイヘン
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
電防内蔵交流アーク溶接機 サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現 電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
仕様溶接電源:MRA-600セット内容電源、一次側ケーブル5m、ガウジングトーチ 2m、中間パワーケーブル 10m、アースケーブル5m質量(kg)210本体寸法(mm)455×650×1010定格出力600A/46V定格使用率(%)0.6定格入力三相 200V
旋削 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 16ER セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 16ERセコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1箱(2個)
翌々日出荷
硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
トラスコ品番429-6978寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.8
ラディクール放射冷却 インナーキャップ ブレインラディクール放射冷却 インナーキャップブレイン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したインナーキャップ。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ラディクール生地の部分は横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。ストレッチ生地で頭にフィット。フリーサイズです。ヘルメットのインナーとしても使えます。
用途熱中症対策、インナーキャップ材質ポリエステル100%、ポリウレタンサイズフリー寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~33×26.5~34
旋削 ねじ切り用インサート 11NRA60 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 11NRA60セコ・ツールズ・ジャパン
5,998税込6,598
1箱(2個)
翌々日出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
トラスコ品番430-0185寸法L(mm)11材種CP200寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.8
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ北川鉄工所
199,800税込219,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
60°ねじ切りチップ IR/L-60° イスカル60°ねじ切りチップ IR/L-60°イスカル
6,498税込7,148
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
一般産業用60°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
AC100V 水中ポンプ エスコAC100V 水中ポンプエスコ
49,100税込54,010
1個
翌日出荷から8日以内出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
重量戸車 エスコ重量戸車エスコ(1件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
#60/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ#60/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)エスコ
3,950税込4,345
1袋
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#60内容量(kg)4アズワン品番64-2195-69
DC/AC正弦波インバーター 日動工業DC/AC正弦波インバーター日動工業
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2仕様高効率スイッチングモード付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92定格出力560W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力600W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
NF バーラック用アーム600MM 日本ファイリングNF バーラック用アーム600MM日本ファイリング
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
バーラック用のアームです。
用途バーラック用部材奥行(mm)600材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
ティアラ フジックス[縫製用品]ティアラフジックス[縫製用品]
799税込879
1個(250m)
翌々日出荷から7日以内出荷
2~3cmごとに色が変化する段染め糸
用途ミシン糸番手50長さ(m)250混率(%)絹100
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
4,795税込5,275
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ(仕上げ刃無し 60°) カーメックスチップ(仕上げ刃無し 60°)カーメックス
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
4,698税込5,168
1箱(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
60x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ60x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
9,460税込10,406
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-60
25mmx36.5m/# 60 研磨布ロール エスコ25mmx36.5m/# 60 研磨布ロールエスコ
4,950税込5,445
1巻
翌日出荷
粒度#60寸法(mm)25×36.5mアズワン品番64-2207-38
関連キーワード
...
pa60n特集