カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra61」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • URA型(固定型・圧入) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    URA型(固定型・圧入)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1パック(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
    公差ΦdJs6
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    サビに強いステンレス製。ダボ止め。
    材質ステンレス色シルバー最大積載量(kg)18
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    6日以内出荷
  • スリムライン カーブ MSTコーポレーション

    スリムライン カーブ

    MSTコーポレーション
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
  • スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムライン モノシリーズ

    MSTコーポレーション
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    4日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • リフレイムグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ)

    リフレイムグローブ

    FLAGSHIP(フラッグシップ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1双
    7日以内出荷
    掌側にレスキューでも使用される牛革スエード素材を使い耐熱性、難燃性を持たせたライディンググローブ。 高温になった調理器具を持ったり、ペグダウン時にハンマーをしっかり握るのにも適している。 手の甲側はストレッチニット素材により通気性と柔軟性を有しクッションプロテクターを内装。 指股が無いガンカット製法によりすっきりとした履き心地を実現。 バイク用としての立体形状は作業用としても活躍する万能グローブ。 導電生地(スマホタッチ)。3D立体裁断。インサートナックルプロテクター
    素材[表地]オペロンニット[裏地]難燃スエードレザー
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6] MSTコーポレーション

    スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6]

    MSTコーポレーション
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形

    OSRAM(オスラム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)4200光色白電球の種類直管蛍光
  • 直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト

    直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形

    ブライトライト
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光ランプ20W白色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ20W白色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B種類(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)61管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
  • マノスタースイッチ MS61A 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS61A

    山本電機製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小型微差圧スイッチ 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 作動圧力設定は、目盛ツマミを合せるだけのワンタッチ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
    仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリアミド質量(g)約140定格DC0.1A-30V接点単極常開密閉形接点構成SPST(単極単投)、N.O.口金ビニル管用構造接点:リードスイッチ測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ツマミによる設定絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐振動(m/s2)5~10Hz振幅10mm、10~50Hz加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐圧力(kPa)計器本体:100、受圧エレメント:20最大開閉電流DC0.25A取付ねじサイズM4適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)最大開閉電圧(V)DC100電気的寿命10万回以上最大開閉電力(W)DC10耐電圧(V)端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM3.5、外径Φ8以下
  • 蛍光ランプ直管形(グロースタータ形) NEC

    蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)

    NEC
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別32形質量(g)182点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32管長(mm)830点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • ウインカー アルミビレット モートーン

    ウインカー アルミビレット

    モートーン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    クラシックスタイルの砲弾型ビレットウインカー。丁寧に削り出したアルミ製ボディと昔ながらのオレンジバルブ球で、質感のみならず雰囲気にもこだわりました。レンズはクリアとオレンジの2種類が付属し、お好みで付け替えが可能です。商品仕様。・A6061アルミ削り出し製ボディ。・ハンドポリッシュ仕上げ。・ドイツOSRAM社製オレンジバルブ。・Eマーク認証。・クリアレンズとオレンジレンズ付属。商品備考。トライアンフ車両は純正端子の形状が異なるため別途でウインカーハーネス(DDM011/DDM004)をお買い求めください。配線種類。レッド:ウインカー。ブラック:アース
    付属品クリアレンズ、オレンジレンズ色ポリッシュサイズM10×30容量2個質量(g)150備考Eマーク認証、消費電力10W、OSRAM製アンバーバルブ製法削り出し関連部品品番:DDM011,DDM021,MFX003,MFX002,ADT003,PXN041B,MMU587,MMU005,MMU521,MMU585,PTS011,MMU592サイズ(mm)幅43×奥行65×高さ60(ボルト含まず)素材アルミ主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
  • ウインカー アルミビレット モートーン

    ウインカー アルミビレット

    モートーン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    クラシックスタイルの砲弾型ビレットウインカー。丁寧に削り出したアルミ製ボディと昔ながらのオレンジバルブ球で、質感のみならず雰囲気にもこだわりました。レンズはクリアとオレンジの2種類が付属し、お好みで付け替えが可能です。商品仕様。・A6061アルミ削り出し製ボディ。・ブラックアルマイト仕上げ。・ドイツOSRAM社製オレンジバルブ。・Eマーク認証。・クリアレンズとオレンジレンズ付属。商品備考。トライアンフ車両は純正端子の形状が異なるため別途でウインカーハーネス(DDM011/DDM004)をお買い求めください。配線種類。レッド:ウインカー。ブラック:アース
    付属品クリアレンズ、オレンジレンズ色ブラックサイズM10×30容量2個質量(g)150備考Eマーク認証、消費電力10W、OSRAM製アンバーバルブ製法削り出し関連部品品番:DDM011,DDM021,MFX003,MFX002,ADT003,PXN041B,MMU587,MMU005,MMU521,MMU585,PTS011,MMU592サイズ(mm)幅43×奥行65×高さ60(ボルト含まず)素材アルミ主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
  • ウインカー アルミビレット モートーン

    ウインカー アルミビレット

    モートーン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    クラシックスタイルの砲弾型ビレットウインカー。丁寧に削り出したアルミ製ボディと昔ながらのオレンジバルブ球で、質感のみならず雰囲気にもこだわりました。レンズはクリアとオレンジの2種類が付属し、お好みで付け替えが可能です。商品仕様。・A6061アルミ削り出し製ボディ。・ブラッシュヘアライン仕上げ。・ドイツOSRAM社製オレンジバルブ。・Eマーク認証。・クリアレンズとオレンジレンズ付属。商品備考。トライアンフ車両は純正端子の形状が異なるため別途でウインカーハーネス(DDM011/DDM004)をお買い求めください。配線種類。レッド:ウインカー。ブラック:アース
    付属品クリアレンズ、オレンジレンズ色ブラッシュサイズM10×30容量2個質量(g)150備考Eマーク認証、消費電力10W、OSRAM製アンバーバルブ製法削り出し関連部品品番:DDM011,DDM021,MFX003,MFX002,ADT003,PXN041B,MMU587,MMU005,MMU521,MMU585,PTS011,MMU592サイズ(mm)幅43×奥行65×高さ60(ボルト含まず)素材アルミ主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
  • スターター形直管蛍光灯20W 東京メタル

    スターター形直管蛍光灯20W

    東京メタル
    ¥509税込¥560
    1本
    10日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
    仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1100色温度(K)4000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色白色演色性(Ra)61
  • ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯

    東京メタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1パック(10本)ほか
    10日以内出荷
    ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
    長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スターター形直管蛍光灯20W(箱売り) 東京メタル

    スターター形直管蛍光灯20W(箱売り)

    東京メタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    10日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
    仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1100色温度(K)4000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色白色演色性(Ra)61
ra561特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ra561