カテゴリ

  • 安全保護具(11)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ra62」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
LEDZ TUBE-S ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-SENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュールENDO(遠藤照明)
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
ゴムマット エスコゴムマットエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
中皿付大型工具箱 エスコ中皿付大型工具箱エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
パーツトレー(白色)は取り出し可能です。
材質(本体)ポリプロピレン
バックル エスコバックルエスコ
740税込814
1パック(5個)
翌日出荷
サイドリリースタイプ。
材質プラスチック
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
マイタギヤボックス 椿本チエインマイタギヤボックス椿本チエイン
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から70日以内出荷
HDC 上レール アシなし ムラコシ精工HDC 上レール アシなしムラコシ精工
66,980税込73,678
1箱(20本)
7日以内出荷
ソフトクローズ機能用の上レール(アシなし)レールにHDC本体(100-2)を差し込み後、天井/上枠に固定する取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
スリムライン カーブ MSTコーポレーションスリムライン カーブMSTコーポレーション
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
CARBURETOR ASSY R ホンダCARBURETOR ASSY Rホンダ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
CARBURETOR ASSY F ホンダCARBURETOR ASSY Fホンダ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA)SS-18V-P-RA進和化学工業(SHINWA)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通気孔付・衝撃吸収ライナー付・タオルバンド付・パッド付・ラチェット式調整システム付
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約145検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6] MSTコーポレーションスリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6]MSTコーポレーション
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
並行輸入品 【2024年製】TURANZA 6 トランザ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)並行輸入品 【2024年製】TURANZA 6 トランザ サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
静粛性、快適性、操縦性などが大幅に向上新しいトレッドパターン設計新しいトレッドパターンデザインが静粛性を向上。タイヤの振動音を低減することで、静かなドライビング環境を高め、コミュニケーションをより簡単で快適に。路面走行時のタイヤトレッド隙間の振動頻度を低減し、ノイズを低減。新しいカーカス形状新カーカス形状により、静粛性と快適性を向上。静粛性を高め、運転の疲労を軽減。新しいトレッドゴムNanoPro-TechTMテクノロジーにより、静粛性、快適性、ウェット路面の安全性、燃費が向上。静粛性を高め、運転疲労を軽減するとともに、雨の日の安全な走行を確保し、日々の燃料費を節約。Nano-TechTMテクノロジーは、トレッドをよりソフトにし、ウェット路面のグリップを高め、タイヤの転がり抵抗を低減。弧状のトレッドブロックデザインカーブしたトレッドブロックのデザインは、ウェット路面の安全性を向上。濡れた路面でのタイヤのグリップを向上させ、横滑りを軽減。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/40R19 92Yタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)40
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-62Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-62Z)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)62ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
RA73F Thin Film 0603 5K62 0.1% 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RA73F Thin Film 0603 5K62 0.1% 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7176-97
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO2山先端金具(Y先)ピン付ParkerTAIYO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から19日以内出荷
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター高出力インダクションモーター BHシリーズ 200Wオリエンタルモーター
38,980税込42,878
1台
当日出荷から66日以内出荷
種類インダクションモーター
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1Wera
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
用途電気工事用トラスコ品番657-6938セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1Wera
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
用途電気工事用トラスコ品番657-8408セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
Panasonic SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB562V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB562VPanasonic(パナソニック)
42税込46
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)5.6定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 97.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB9762V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 97.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB9762VPanasonic(パナソニック)
78税込86
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)97.6定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
(37820)ECU (リライタブル) ホンダ(37820)ECU (リライタブル)ホンダ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
スプリング UD ASSY ナカノ NAKANOスプリング UD ASSY ナカノNAKANO
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
年間タイトルポップ レールPOP 格子柄 6.5×89cm 4枚入リ BH9-0962 アルファ[販促]年間タイトルポップ レールPOP 格子柄 6.5×89cm 4枚入リ BH9-0962アルファ[販促]
3,698税込4,068
1式(1台)
3日以内出荷
瓦屋根スタンドや屋台什器と相性の良い格子柄アイテムです。
用途商品棚の装飾に。材質PET寸法(mm)65×890
Pulchra 62B(25) TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Pulchra 62B(25)TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
操る、感じる、曲がる、止まる。Pulchra62B+(プルクラ62B)はLateBloomings510+(LB510)の良いところはそのままに、感度と操作性、キャストフィールをさらにブラッシュアップさせたLB510のライトモデルとして開発されました。バーサタイルロッド。多くのシチュエーションで使える汎用性の高いロッドを指す言葉です。TRANSCENDENCEもマルチピースロッド(パックロッド)におけるバーサタイルロッドの形を求め続けてきました。これまで多くのバーサタイルロッドを使ってきましたが、バーサタイルロッドのバーサタイル性能には限界がありました。理由は単純です。ロッドには長さやパワーが決まっており、いくら汎用性が高いと言っても拡張性能に限界があったのです。トランスセンデンスが提唱する長さが可変する” TRANS system(トランスシステム)”はそのバーサタイルロッドに拡張性を持たせ進化させました。トランスシステムは1本のロッドの長さとブランクの特性を状況によって変えられるシステムです。木が覆いかぶさる小場所では短くシャープに振りたい。沖のポイントを撃つ時には長いロッドでロングキャストしたい。軽快なルアーをテンポよく撃ち込むこともあれば、重いルアーを正確に投げ込みたいときもある、それが1本の竿で出来ればどんなに便利なことか。それを実現したのがPulchra62B+です。Pulchra62Bは国内、海外、オカッパリ、ボート、川、湖、海あらゆる状況で小さなルアーから少し大きなルアーまでを投げて、超ハイスピードでもデッドスローでも操作性の高さや感度を最大限に感じられるロッドに仕上がりました。バスロッド感覚で言うとティップはMLクラスなのにバットはH~XHクラス。類似するアクションを見つけることが出来ない、TRANSCENDENCEのmD2conceptに基づき独自のセッティングに仕上げました。どこにでも持っていける仕舞寸法525mmというコンパクトロッドでありながら過去のパックロッドとは一線を画する完成度です。究極のバーサタイルロッドとして自信を持って世に送り出せる理由はシンプルです。徹底した現場でのテストにあります。春夏秋冬、毎日水辺に立ち、国内外数百匹の魚たちにロッドの創り方を教えてもらいました。強烈な引きを持つ海外の魚でファイトのパワーや快適さを追求し、トーマンの呼吸撃ちでピンスポット精度を追求、堤防の青物では遠投性、スプーンでのカラフトマスではキスバイトを掛けるティップの柔軟性、バレやすいシーバスのエラ洗いに追従するベリー、冬の琵琶湖のバスではフロロラインでの繊細なアタリをとるガイドセッティングとティップを有するブランクスに仕上がっています。軽く、強く、曲がるのに高い復元力を持つ4軸高弾性カーボンと、徹底した現場主義によって生まれたスーパーバーサタイルロッド。それがPulchra62B(プルクラ62)です。
仕様ガイド:Titanium, Sic mix、ライン:PE#0.8-#3全長6.2ft,7.3ft質量(g)100-124、ルアー:5-28(MAX56)仕舞(cm)52.5
(74150)モータアッシ スズキ(74150)モータアッシスズキ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(38500)ホーンアッシ スズキ(38500)ホーンアッシスズキ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195LmTOSTEM(LIXIL)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H654、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195LmTOSTEM(LIXIL)
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
プーリ(アイドラ 62 ヤンマープーリ(アイドラ 62ヤンマー
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
プーリ(アイドラ 62
1山先端金具(T先) ParkerTAIYO1山先端金具(T先)ParkerTAIYO
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
da62v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • da62v