カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「ra625nc」の検索結果

LEDZ TUBE-S
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881本欠品中寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷TUBEシリーズ用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力