カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(261)
  • バイク部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • カー用品(1)

「ledz」の検索結果

282件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
  • LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
  • LEDZ TUBE-S ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-S

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E12

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDZ LAMP Disk series Disk75 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk75

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LEDZ LAMP Disk series Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
  • LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
  • 看板灯/4000タイプ/5000K/Ra83 LEDZ TUBE

    看板灯/4000タイプ/5000K/Ra83

    LEDZ TUBE
    ¥35,980税込¥39,578
    1台(1.8kg×1台)
    4日以内出荷
    色温度(K)5000光束(Lm)4000演色指数(Ra)83
  • LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)69径(Φmm)50定格電力(W)6口金E11定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
  • LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)22調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LEDZシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZシリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    サイズ(mm)412演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100
  • LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
  • LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
    仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(lm)1132 (171.5lm/W)
  • LEDZ LAMP Disk75 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk75

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    長さ(mm)46径(Φmm)75定格電力(W)5.3口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100光源色調光調色
  • LEDZ LAMP Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)48径(Φmm)90定格電力(W)7.9口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)29調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
  • スポットライト  Tunable LEDZ ENDO(遠藤照明)

    スポットライト Tunable LEDZ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    選べる配光と明るさレンジ、最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト。対象物を強調するポイント調色
    電源電源内蔵:付き定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000 (光束維持率 95%)色温度(K)昼白色5000調光方式無線調光演色性(Ra)Ra 85
  • LEDZ LAMP Disk150 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)50径(Φmm)115定格電力(W)12.4口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
  • LEDZ LAMP Filament E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E17

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)89径(Φmm)50定格電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)250エネルギー消費効率(Lm/W)104.1調光方式不可演色指数(Ra)82
  • Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    5日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
  • スポットライト LEDZ DUALシリーズ ENDO(遠藤照明)

    スポットライト LEDZ DUALシリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    ”魅せる”ことにこだわった配光・機能・デザイン、対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト。2つの配光制御が生み出す高い演出効果と快適性。高い中心照度で対象物の魅力を際立たせる配光。アパレルホワイト:より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。
    電源電源内蔵:付き定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000 (光束維持率 96%)調光方式無線調光演色性(Ra)Ra 96
  • スポットライト LEDZ DUALシリーズ ENDO(遠藤照明)

    スポットライト LEDZ DUALシリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    CDM-TC 70W器具相当。無線モジュール付。アパレルホワイト:より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。
    消費電力(W)37.4電源電源内蔵:付き定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)定格寿命(時間)40000色温度(K)温白色3500調光方式無線調光定格光束(lm)2794演色性(Ra)Ra 96
  • LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)10調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • LEDZ リニア50 40Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ リニア50 40Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    その他40000h消費電力(W)37電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.2入数1調光方式PWM定格光束(lm)5300調光範囲5~100%定格電圧範囲(V)100-242演色性(Ra)Ra82
  • スポットライト LEDZ Rsシリーズ ENDO(遠藤照明)

    スポットライト LEDZ Rsシリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷
    まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。大幅効率アップで省エネに貢献。非調光。電源内蔵。LED交換不可
    タイプ1200電源電源内蔵/別置:内蔵定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)定格寿命(時間)40000色温度(K)ナチュラルホワイト 白色 4000グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra85
  • スポットライトLEDZ ARCHIシリーズ ENDO(遠藤照明)

    スポットライトLEDZ ARCHIシリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    5日以内出荷
    多彩なバリエーションで最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。アパレルホワイト:より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。
    電源電源内蔵:付き定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)定格寿命(時間)40000 (光束維持率 96%)調光方式無線調光グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra 96
  • スポットライト LEDZ ARCHIシリーズ ENDO(遠藤照明)

    スポットライト LEDZ ARCHIシリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    5日以内出荷
    セラメタプレセアS 70W 器具相当。無線モジュール付。アパレルホワイト:より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。
    消費電力(W)52.7電源電源内蔵:付き定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(黒艶消)定格寿命(時間)40000色温度(K)温白色3500調光方式無線調光グリーン購入法適合定格光束(lm)4516演色性(Ra)Ra 96
  • Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン 白 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン 白

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台(1台)
    翌々日出荷
    本製品は無線調光対応の照明 を様々な色や明るさに変えることができるリモコンです。照明を部屋やエリア(チャンネル)に分けて操作することができ、色や明るさの状態をメモリー登録することができます。必ずお読みの上、正しくお使いください。電波強度5:15m、4:10m、3:3m、2:0.5m、1:至近距離。最大35チャンネルまで切替可能
    付属品木ネジ2本(M4×20mm)/アンカープラグ2本(Φ5×25mm)メモリー1~9まであり・任意の調光率/色を登録可能電池単四電池2本必要(動作確認用電池)使用場所屋内用無線通信方式2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムチャンネルタイプ1~9・A~Zまで有/チャンネル毎に制御可能
  • LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.2材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ3.5インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
  • ユニバーサルダウンライト LEDZ ARCHIシリーズ ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト LEDZ ARCHIシリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    明るさ・配光・光色が豊富なスタンダードユニバーサルダウンライト。首振り角40°/45°可動で、自由度の高いライティング。独自設計の高効率で美しい配光。アパレルホワイト:”より美しい光”と”より忠実な光”の両方を併せ持つ革新的です。色や素材感など商品本来の魅力を正しく再現するだけでなく、純白をはとする様々な色をより鮮明に美しく表現し商品の価値を高めます。
    材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)電源電源内蔵/別置:別売定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000 (光束維持率 96%)色温度(K)電球色3000ビーム角度(°)15定格光束(lm)2534配光タイプ狭配光演色性(Ra)Ra96
led 外灯特集