カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車純正部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 照明(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra63」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA63) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA63)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA63) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA63)SMC
20,980税込23,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド形式(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RA63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ CDG1RA63SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
79,980税込87,978特価
1箱(1400枚)
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から翌々日出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
1000x2000x15mmゴムマット エスコ1000x2000x15mmゴムマットエスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。 防音・防振性能に優れています。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1厚さ(mm)15
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
バックル エスコバックルエスコ
850税込935
1パック(5個)
翌日出荷
サイドリリースタイプ。
材質プラスチック
HDC 上レール アシなし ムラコシ精工HDC 上レール アシなしムラコシ精工
51,980税込57,178
1箱(10本)
7日以内出荷
ソフトクローズ機能用の上レール(アシなし)レールにHDC本体(100-2)を差し込み後、天井/上枠に固定する取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
セブンロブノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(リーマ穴)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA)SS-18V-P-RA進和化学工業(SHINWA)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通気孔付・衝撃吸収ライナー付・タオルバンド付・パッド付・ラチェット式調整システム付
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約145検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
SanDisk USB-C マルチカードリーダー/ライター SDDR-A631-JNGNN SanDisk(サンディスク)SanDisk USB-C マルチカードリーダー/ライター SDDR-A631-JNGNNSanDisk(サンディスク)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
写真を高速転送するプロレベルのパフォーマンス・プラグアンドプレイ本製品は、SDHC and SDXC、microSD、CompactFlashなどの一般的なカードフォーマットに対応します。・さまざまなカードに対応UHS-II、UHS-I、非UHS SD、microSDカードのいずれかでも、本製品なら対応可能。最大UDMA 7のCompactFlashカードにも対応します。・ワークフローを強化する高速転送速度SD and microSDでは最大312MB/秒、CompactFlashカードでは160MB/秒の転送速度を実現。プロレベルのパフォーマンスでワークフローの効率性を高めます。・USB 3.0および2.0ポートに対応USB 3.0ポートを使用すると、USB 2.0インターフェイスに比べ最大10倍の速度でコンテンツを転送可能なUSB 3.0インターフェイスを備え、USB 2.0ポートにも対応します。・Windows PCとMacコンピュータに対応
質量(g)107.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約123.05×57.91×18.28インターフェースUSB 3.0保証期間2年間コネクタUSB-C互換性【カード】UHS-II、UHS-Iおよび非UHS SDHC、SDXCおよびmicroSDカード、最大UDMA 7のCompactFlashカード、【PC & Macコンピュータ】OSX 10.5以降、Windows 8以降
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
十字ノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ(リーマ穴)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
23,980税込26,378
1本
16日以内出荷
材質アルミニウム合金高さ(mm)親桁高さ:150
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
8,798税込9,678
1個
16日以内出荷
汎用形測温抵抗体・RN CHINO(チノー)汎用形測温抵抗体・RNCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷
保護管SUS304 Φ4.8
複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:160mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:160mmNORGREN
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0274アズワン品番65-7904-74
複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:320mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:320mmNORGREN
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意
仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3985アズワン品番65-7963-36
複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:50mmNORGREN
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0277アズワン品番65-7961-73
複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:250mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:250mmNORGREN
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0276アズワン品番65-7961-72
複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:200mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:200mmNORGREN
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0275アズワン品番65-7908-69
複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:25mmNORGREN
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3984アズワン品番65-7965-94
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-63Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-63Z)SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1RシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷から5日以内出荷
CBチェア くろがね工作所CBチェアくろがね工作所
39,980税込43,978
1セット(2脚)ほか
31日以内出荷
スクエアなデザインでコンパクトなサイズの多目的チェア。機能にも優れ、しなやかな曲線を描く背もたれと独自のロッキング機構により快適な座り心地を提供します。
EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)ホッティーポリマー
69,980税込76,978
1箱(100m×1巻)ほか
32日以内出荷
材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定