カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra68」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ6] MSTコーポレーションスリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ6]MSTコーポレーション
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 68pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 68pFMURATA(村田製作所)
529税込582
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(RA0)キー 15X10X68L スバル(RA0)キー 15X10X68Lスバル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)ホッティーポリマー
67,980税込74,778
1箱(100m×1巻)ほか
32日以内出荷
材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
LED防爆L型ハンドライト 日動工業LED防爆L型ハンドライト日動工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IEC
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用オーム電機
999税込1,099
1本
3日以内出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ10形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:6.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長330mm × 外径28.0mm 質量:68g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:6.0W 定格入力電流:105mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
材質寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 200 正面フライスカッターサンドビック
95,980税込105,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
スプリング UD ASSY ナカノ NAKANOスプリング UD ASSY ナカノNAKANO
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
宵姫 コブラ 68-585 がまかつ Gamakatsu宵姫 コブラ 68-585がまかつ Gamakatsu
379税込417
1袋
6日以内出荷
浮き上がりの良いコブラヘッドが表層~中層においてスローなレンジキープ力を発揮!ヘッド底面で適度に水を捉えることで浮き上がり性能を向上させたコブラヘッド。 その登場によって、よりスローなリトリーブが可能となり、ライトゲームにおける戦略の幅が広がりました。 浮き上がりの良さを活かすことで、軽いウエイトは表層からシャローエリアにおいてデッドスロー状態をより効果的に演出しやすく、魚にじっくりとアピールすることができます。 重いウエイトはディープにおけるブレイク攻略の際にもスローに攻めつつ、ボトムコンタクトからのリフトがしやすい特徴があり、釣りのリズムを乱す根掛かりも最小限に抑えます。 カーブフォートロッド・ライトラインでもしっかり刺さり込み、夜間でもラインを通しやすいラージアイの「ジグ31」を採用しました。
対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ入数4
Cypress Semiconductor USB ハブコントローラ 68-Pin QFN CYPRESSCypress Semiconductor USB ハブコントローラ 68-Pin QFNCYPRESS
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様データレート = 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480 Mbpsプロトコルサポート = USB 2.0、USB 3.0電源タイプ = シングルESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 68寸法 = 8 x 8 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 8mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ファイヤーオーロラ68f(フォルテ) フィッシュアローファイヤーオーロラ68f(フォルテ)フィッシュアロー
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
【渓流用68mmショートハンドル。激流でも素早く巻けるハンドル長(68mm)のショートハンドルをフィッシュアローオリジナルデザインで新設計】リブレ特有のセンターナットを使うことで、巻きブレを排除、中空チタン製のノブを使用し、プレートは超々ジュラルミンを3D切削することで、高精度・高強度・軽量化を実現。ショートハンドルであえて巻きトルクを抑えることで小型ルアーから伝わる情報をアングラーに届けてくれます。ノブのカラーは最新のベイトフィネスリールから、ABUのオールドリールまでマッチする、ファイヤーオーロラカラーで仕上がっています。
プレート【メインプレート】ファイヤーオーロラ68チタン
ファイヤーオーロラ68Fino(フィーノ) フィッシュアローファイヤーオーロラ68Fino(フィーノ)フィッシュアロー
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
【渓流用68mmショートハンドル。激流でも素早く巻けるハンドル長(68mm)のショートハンドルをフィッシュアローオリジナルデザインで新設計】リブレ特有のセンターナットを使うことで、巻きブレを排除、中空チタン製のノブを使用し、プレートは超々ジュラルミンを3D切削することで、高精度・高強度・軽量化を実現。ショートハンドルであえて巻きトルクを抑えることで小型ルアーから伝わる情報をアングラーに届けてくれます。ノブのカラーは最新のベイトフィネスリールから、ABUのオールドリールまでマッチする、ファイヤーオーロラカラーで仕上がっています。
【アルミノブ色・エンドキャップ】チタンカラープレート【メインプレート】ファイヤーオーロラ68チタンモデルセンターナット無し
ファイヤーオーロラ68f(フォルテ)ピンクモデル フィッシュアローファイヤーオーロラ68f(フォルテ)ピンクモデルフィッシュアロー
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
【フェザータッチで巻く方におすすめのフォルテノブ(丸型ノブ)。激流でも素早く巻けるハンドル長(68mm)のショートハンドル、ファイヤーオーロラ68fにピンクモデルが登場!】リブレ特有のセンターナットを使うことで、巻きブレを排除、中空チタン製のノブを使用し、プレートは超々ジュラルミンを3D切削することで、高精度・高強度・軽量化を実現。ショートハンドルであえて巻きトルクを抑えることで小型ルアーから伝わる情報をアングラーに届けてくれます。ノブのカラーは最新のベイトフィネスリールから、ABUのオールドリールまでマッチする、ファイヤーオーロラカラーで仕上がっています。また、ピンクモデルはセンターナット、アルミカラーノブ、エンドキャップがピンクの派手過ぎない渓流に映える可愛いピンクになります。
【センターナット・アルミノブ色・エンドキャップ】ピンク
ファイヤーオーロラ68Fino(フィーノ)ピンクモデル フィッシュアローファイヤーオーロラ68Fino(フィーノ)ピンクモデルフィッシュアロー
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
【しっかりと摘みながら巻く方におすすめのフィーノノブ(平型ノブ)。激流でも素早く巻けるハンドル長(68mm)のショートハンドル、ファイヤーオーロラ68fにピンクモデルが登場】リブレ特有のセンターナットを使うことで、巻きブレを排除、中空チタン製のノブを使用し、プレートは超々ジュラルミンを3D切削することで、高精度・高強度・軽量化を実現。ショートハンドルであえて巻きトルクを抑えることで小型ルアーから伝わる情報をアングラーに届けてくれます。ノブのカラーは最新のベイトフィネスリールから、ABUのオールドリールまでマッチする、ファイヤーオーロラカラーで仕上がっています。また、ピンクモデルはセンターナット、アルミカラーノブ、エンドキャップがピンクの派手過ぎない渓流に映える可愛いピンクになります。
【センターナット・アルミノブ色・エンドキャップ】ピンク
スプリングロードホルダー ボール無 ラムマウントスプリングロードホルダー ボール無ラムマウント
6,498税込7,148
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:299g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:Cognex DataMan 8050 DataMan 8070 MX-1000 MX-1502 Datalogic Falcon FX3 Falcon X4 Memor 1 Memor 10 Memor 20 PowerScan Skorpio X3 Skorpio X4 Skorpio X5 Honeywewll CK75 Intermec CK3R Intermec CK3X Intermec CK70 Intermec CK71 Intermec CN70 Intermec CN70e Janam XG200 XG4 MobileDemand xTablet A680 【Motorola/モトローラ】 MC9190-G Unitech PA730 【Zebra/ゼブラ】 DS3500 シリーズ DS3608 LI3608/3678 LS3408 MC2200 MC2700 MC33XXシリーズ MC3200 MC9190-Z MC9200 MC9300 MT2000
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別