カテゴリ

  • 空調・電設資材(650)
  • 照明(211)
  • バイク純正部品(49)
  • 制御機器(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 安全用品(25)
  • メカニカル部品(20)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 家電(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 農業機械(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra70」の検索結果

関連キーワード
1,125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB100形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)SB100形50K広角Ra70Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)SB100形50K拡散Ra70Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB200形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)SB200形50K拡散Ra70Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB150形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)SB150形50K拡散Ra70Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB200形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)SB200形50K広角Ra70Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB150形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)SB150形50K広角Ra70Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
保冷剤 結露防止不織布フィルム(2) アイスジャパン保冷剤 結露防止不織布フィルム(2)アイスジャパン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(130個×2箱)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンフィルムタイプと違い結露しにくい高級タイプの保冷剤です。
材質不織布/NY/PE
先生オススメおどうぐばこ レイメイ藤井先生オススメおどうぐばこレイメイ藤井
849税込934
1個
当日出荷
机から取り出しやすいA4のお道具箱。 A4クリアファイル上下両方に入るゆったりサイズ。 ポール紙でしっかりと組立られているので丈夫です。 箱の中心に穴掛け穴があるので荷物が多くても簡単に引き出せます。
仕様内貼り:ブラック付属品名前シール材質ポール紙(PPラミネート加工)質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×337×64
先生オススメ!!おどうぐばこ ライトピンク レイメイ藤井先生オススメ!!おどうぐばこ ライトピンクレイメイ藤井
849税込934
1個
当日出荷
【机から取り出しやすいA4対応のおどうぐばこ】「落としても割れない、音がしない。6年間使える丈夫なものがいい。」「スペースが有効活用でき、ぶつかってもケガもしない、突起物のないお道具箱がいい。」という学校の先生の意見を取り入れた、先生と共同開発したおどうぐばこです。紙製で落としても割れず、音がしません。箱の中心に指かけ穴があり、荷物が多くても簡単に引き出せます。本体に貼り付けができる名前シール2枚付き。A4クリアファイルが上下両方に入るゆったりサイズ。素材がボール紙なので軽い上にしっかりと組み立てられているので丈夫です。内面は黒仕上げで汚れも目立ちにくいです。学校机の中で、2つ並べて引き出しとしても使用可能です。
ライトピンク寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×238×64
サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ アセイ工業サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプアセイ工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1ケース(40枚)
当日出荷から5日以内出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様丸型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)Φ10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色白→赤RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
BDCT12UB用ステープル BLACK&DECKERBDCT12UB用ステープルBLACK&DECKER
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
対応機種GoPakタッカー・ネイラー(BDCT12UB)
ラポック(穴あきタイプ) ハヤシラポック(穴あきタイプ)ハヤシ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から14日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
冷蔵用保冷材 フリーザーアイスソフト 0℃ アイスジャパン冷蔵用保冷材 フリーザーアイスソフト 0℃アイスジャパン
2,198税込2,418
1式(260個)
4日以内出荷
冷蔵輸送・冷蔵保管等に最適の0℃タイプの保冷材(保冷剤)です。生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に。安心・高品質の日本製です。
用途生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に温度(℃)タイプ:0
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
ティアラ フジックス[縫製用品]ティアラフジックス[縫製用品]
799税込879
1個(250m)
翌々日出荷から7日以内出荷
2~3cmごとに色が変化する段染め糸
用途ミシン糸番手50長さ(m)250混率(%)絹100
7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)14刃数2全長(mm)65エスコ品番EA824RA-7.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7表面処理TiNコート
70x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ70x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-70
クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付 THKクロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付THK
17,980税込19,778
1個
当日出荷から77日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THKクロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付THK
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
種類クロスローラーリング
Brost デスクシェルフ 幅100cm 木製×スチール 小引出1杯 コイズミファニテックBrost デスクシェルフ 幅100cm 木製×スチール 小引出1杯コイズミファニテック
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
ブルックリンテイストを取り入れたデスクシリーズ ホワイトオーク突板とスチールを組み合わせたブルックリンスタイルデスク。 デスクとしての収納力・機能性も兼ね備えた大人が使っても違和感のないシンプルなデザイン。 こだわりのお部屋作りにおすすめです。
仕様個口:1材質ホワイトオーク材、レッドオーク材、スチール間口(mm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×233×370取扱説明書(0.35MB)
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サイドZIPレザーレッグウォーマー ラフアンドロードサイドZIPレザーレッグウォーマーラフアンドロード
17,980税込19,778
1着
4日以内出荷
固定はベルト吊り下げ式でサイドファスナーはフルオープンが可能なので、ブーツを履いたまま脱ぎ履き可能な防護兼防寒チャップスです。 表皮は牛革で高いプロテクション性をもち、裏側にはキルティング綿を採用してあり冬季での使用に最適。 通勤通学からツーリングまで幅広く使える多才な用途を備えた新感覚防寒着です。 携帯に便利な収納袋付き。 また、膝裏にあるパッド袋に別売のパッドを入れる事で安全性を確保することが出来ます。
ブラック仕様収納袋付き(収納時:約28×35×8cm)、膝パッド袋装備(パッドはオプション)材質表地/牛革、裏地/タフタキルト、中綿/ウォームマックス
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール柄付ラフィングアンギュラーカッター RA大洋ツール
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
Myフードコンテナー 丸型 THERMOS(サーモス)Myフードコンテナー 丸型THERMOS(サーモス)
899税込989
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
休日に仕込んで、じっくり付け置きで美味しくなる。容器のままレンジで加熱したり、フライパンでサッと焼くだけ、煮るだけ。容器の中でどんどんおいしくなる。それがサーモスの「保存調理」。冷蔵や冷凍で毎日を食べごろに。 サーモス独自の減圧対策設計の丸形保存容器は、パッキン脇のスリットから圧を逃す仕組みで、熱いものを入れた後、中身が冷めてもフタが開けやすい。冷蔵、冷凍からの電子レンジOK。 スタッキングができコンパクトに収納出来るシンプルなデザイン。食洗機OK。サイズも色々揃っています。
形状丸型ブラック質量(g)100電子レンジ可(蓋は不可)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
STRIPE B,L*TYPE1* ホンダSTRIPE B,L*TYPE1*ホンダ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
STRIPE A,L*TYPE1* ホンダSTRIPE A,L*TYPE1*ホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
STRIPE B,R*TYPE1* ホンダSTRIPE B,R*TYPE1*ホンダ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
STRIPE A,R*TYPE1* ホンダSTRIPE A,R*TYPE1*ホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
SET ILLUST*TYPE1* ホンダSET ILLUST*TYPE1*ホンダ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉 東芝クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉東芝
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。便座ふた自動開閉。2012年度省エネ基準達成率:160%年間消費電力量:84kWh/年リモコン付きウルトラファインバブル プレケアミスト搭載便座ふた自動開閉【洗浄】ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔にノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄【清潔】ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)ウルトラファインバブル 便器洗浄手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔抗菌加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコンワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温めるタイマー節電:時間を選んで上手に節電便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減【便利】自動開閉:手を触れずに便座ふたと便座を開閉メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本質量(kg)4.8タイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型 LEDILLEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型LEDIL
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Ledil 装飾 LED レンズは、スポットビーム角が 15 ° です。シリコンでできています。取り付けアダプタで組み立てます。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径は 69 mm です
仕様●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:15°●コード番号:201-7712アズワン品番65-7258-40
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型 1セット 18個入 LEDILLEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型 1セット 18個入LEDIL
99,980税込109,978
1セット(18個)
7日以内出荷
Ledil 装飾用 LED レンズは、照射角が 36 ° と広くなっています。シリコンでできています。取り付けアダプタで組み立てます。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径は 69 mm です
仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:36 °アズワン品番65-7259-06
...