カテゴリ
- メカニカル部品(186)
- 住設機器(12)
- 自動車純正部品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 制御機器(6)
- バイク純正部品(5)
- 物流用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- INAX(LIXIL)(11)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- KITO(キトー)(5)
- KSフィルター(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- SMC(188)
- TOTO(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ケージーパルテック(2)
- サンワサプライ(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(16)
- マルツエレック(2)
- ミヤコ自動車(1)
- 二葉電機製作所(1)
- 安川電機(1)
- 明工社(2)
- 油研工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「raa2」の検索結果

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。色ブラック規格UL2725構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスプラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
インバーター直流溶接機
レグルス¥82,980~税込¥91,278~1台5日以内出荷溶接機能:1電撃防止機能:溶接待機時の出力電圧を下げ、感電の危険性を軽減させます。ON/OFF選択可能2ホットタート:アークスタート時に溶接棒と溶接物の高抵抗に対し追加の電力を提供し、アークスタートをしやすくします。3アークフォース:より高い動作電圧を必要とする溶接棒や、溶接中の吸い付きを防止に役立ちます。4EMC対策商品:本体に出入りする電気・ノイズをフィルターにより軽減し、本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。5故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め電気回路を保護します。用途デザインと保護機能:1作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃から パネル部とボリュームを守る保護カバー付き。2パイプ取っ手とソフトグリップで持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用。傷や汚れが目立ちません。3保管時や移動時にかさばる電源コードは取っ手のフリースペースに仮収納可能(。ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。)4本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し本体回路を保護、故障を軽減します。周波数50/60Hz電源電圧(V)単相200±10%冷却方式強制空冷
LIXIL シャワートイレRAシリーズ
INAX(LIXIL)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から14日以内出荷鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】質量(kg)約3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電給水方式水道直結式ヒーター容量(W)1240操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)吐水量(L/min)(おしり)0.24 ~ 0.45、(ビデ)0.32 ~ 0.45脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)(流動時)0.06、(静水圧)0.75温水貯蔵方式瞬間式
シャワートイレ RAAシリーズ
INAX(LIXIL)¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷から9日以内出荷鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)1240定格電源AC100V 50/60Hz操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)吐水量(L/min)(おしり)0.24 ~ 0.45、(ビデ)0.32 ~ 0.45脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)温水貯蔵方式瞬間式
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥24,980税込¥27,4781個(2kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3A
SMC¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
シャワートイレRAシリーズ
INAX(LIXIL)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座・鉢内スプレー
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS63S3A)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS63S3B)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3B
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座質量(kg)約3.6タイプ連続出湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:瞬間式定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)リモコン脱臭付タイプ年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)省エネ基準達成率(%)105排水芯(mm)120、200~550
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6
SMC¥389,800~税込¥428,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)駆動方式ボールねじサイズ(mm)63
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗無
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座質量(kg)約3.6タイプ連続出湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:瞬間式定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)リモコン脱臭付タイプ年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)省エネ基準達成率(%)105排水芯(mm)120、200~550
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】質量(kg)約3.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯方式:瞬間式定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式付加機能脱臭給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座質量(kg)約3.6タイプ連続出湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:瞬間式定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)リモコン脱臭付タイプ年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)省エネ基準達成率(%)105排水芯(mm)120、200~550
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗付
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】質量(kg)約3.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯方式:瞬間式定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式付加機能脱臭給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
LEFS40S
SMC¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4A
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS4
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座質量(kg)約3.6タイプ連続出湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:瞬間式定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)リモコン脱臭付タイプ年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)省エネ基準達成率(%)105排水芯(mm)120、200~550
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S4A)
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2A
SMC¥379,800税込¥417,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】質量(kg)約3.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯方式:瞬間式定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式付加機能脱臭給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】質量(kg)約3.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯方式:瞬間式定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式付加機能脱臭給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
電動アクチュエータ LEYG32M
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S3H)
SMC¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25S2B
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)