カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 住設機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raa2」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • 両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ) サンワサプライ

    両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
    色ブラック規格UL2725構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスプラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
  • 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付丸型端子 ストレート形

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
  • 便フタキット LIXIL

    便フタキット

    LIXIL
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • インバーター直流溶接機 レグルス

    インバーター直流溶接機

    レグルス
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    5日以内出荷
    溶接機能:1電撃防止機能:溶接待機時の出力電圧を下げ、感電の危険性を軽減させます。ON/OFF選択可能2ホットタート:アークスタート時に溶接棒と溶接物の高抵抗に対し追加の電力を提供し、アークスタートをしやすくします。3アークフォース:より高い動作電圧を必要とする溶接棒や、溶接中の吸い付きを防止に役立ちます。4EMC対策商品:本体に出入りする電気・ノイズをフィルターにより軽減し、本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。5故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め電気回路を保護します。
    用途デザインと保護機能:1作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃から パネル部とボリュームを守る保護カバー付き。2パイプ取っ手とソフトグリップで持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用。傷や汚れが目立ちません。3保管時や移動時にかさばる電源コードは取っ手のフリースペースに仮収納可能(。ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。)4本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し本体回路を保護、故障を軽減します。周波数50/60Hz電源電圧(V)単相200±10%冷却方式強制空冷
  • LIXIL シャワートイレRAシリーズ INAX(LIXIL)

    LIXIL シャワートイレRAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    質量(kg)約3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電給水方式水道直結式ヒーター容量(W)1240操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)吐水量(L/min)(おしり)0.24 ~ 0.45、(ビデ)0.32 ~ 0.45脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)(流動時)0.06、(静水圧)0.75温水貯蔵方式瞬間式
  • シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ RAAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)1240定格電源AC100V 50/60Hz操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)吐水量(L/min)(おしり)0.24 ~ 0.45、(ビデ)0.32 ~ 0.45脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)温水貯蔵方式瞬間式
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥24,980税込¥27,478
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 160スクエア軽量蓋2枚R TOTO

    160スクエア軽量蓋2枚R

    TOTO
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
  • シャワートイレRAシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレRAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座・鉢内スプレー
  • ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)

    ラジエターキャップ

    NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 【修理】安川電機インバータ基板定額修理サービス 安川電機

    【修理】安川電機インバータ基板定額修理サービス

    安川電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • 引掛プラグ接地3P 明工社

    引掛プラグ接地3P

    明工社(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 引掛プラグ2P 明工社

    引掛プラグ2P

    明工社
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    デンソー製 12V 105A D128.5 SC、デンソー製 12V 105A D128.5
    主な適合純正品番31100-RAA-A01・31100-RAA-A02・31100-RTA-013・31100-RAA-A05・31100-RTA-003・31100-RAA-A03・31100-RAA-A04・31100-RTA-023・31100-RTA-033・31100-PPD-003メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト
  • ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載) マルツエレック

    ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載)

    マルツエレック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレス充電システム向けの送信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の送信回路、ハーフブリッジ/フルブリッジ両方に対応したMOSFETドライバ回路、モニタ回路および保護回路を搭載しています。本基板に電力を供給すると、送電コイルを介して受信側へ電力をワイヤレス送信することができます。 ワイヤレス給電受信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。受電部に本製品の対となる【MEB-RAA457100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能になります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA458100を採用しました。RAA458100は、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。5Vシングル電源(モバイルバッテリも可)で動作し、ブリッジ回路過電流保護や2つの過熱保護など複数の保護機能により安全性に配慮されています。ハーフブリッジ/フルブリッジを選択可能なゲートドライバ、各電圧のモニタ機能、2線シリアルインターフェースなどの機能を内蔵しています。RAA458100のレジスタ設定は、基板に搭載されたEEPROM、または外部から2線シリアル通信によって行うことができます。 MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバを内蔵 ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵 内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能 ワイヤレス給電受信回路【MEB-RAA457100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能
  • 【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ)

    ノーブランド
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ
  • ルネサスRAA230409 電源IC評価基板 マルツエレック

    ルネサスRAA230409 電源IC評価基板

    マルツエレック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    高性能な降圧スイッチングギュレータICの評価ボード 3チャンネルで高効率の同期整流型降圧DC/DCコンバータと1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵した、 ルネサスエレクトロニクス製のスイッチングレギュレータRAA230409を評価するためのボードです。RAA230409の入出力端子やモニタ用端子をピン端子に引き出してあるので、 テストクリップなどを接続して簡単に利用できます。 ジャンパピンを設定して、出力チャンネル毎の動作切り替えなどを設定できます。外部抵抗による設定で、各チャンネルごとに出力電圧を変更できます。 RAA230409は4出力を1パッケージにした電源IC 1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵 タイマラッチ式過熱保護回路内蔵 復帰式低電圧誤動作防止回路内蔵
  • PV2R形単段ポンプ 油研工業

    PV2R形単段ポンプ

    油研工業
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    9日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Φ21ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上