カテゴリ

  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rabd」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカー取付バンド 東京富士商会スピーカー取付バンド東京富士商会
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
レフレックスホーン取付金具(RANH)の取付けに使用します。専用バンドとして設計され、優れた断面性能を有しております。RANH 1個にバンド2個必要です。
スピーカー取付バンド イワブチスピーカー取付バンドイワブチ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
レフレックスホーン取付金具(RANH)の取付けに使用します。専用バンドとして設計され、優れた耐面性能を有しております。RANH 1個にバンド2個必要です。
コンテナラックケース用アジャスターベース サカエコンテナラックケース用アジャスターベースサカエ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
コンテラックケース用アジャスターベースセットです。
色(本体)ダークグレー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)858×327×86RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバムコンバム(旧:妙徳)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~azbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
17日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類熱電対入力インピーダンス(Ω)1000000以上精度(%)±0.4FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
バランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズ アズワンバランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズアズワン
11,900税込13,090
1箱(500枚)
当日出荷
皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。 ピンセットでつかみやすい形状です。 秤量皿とロートの2役
仕様ナチュラル材質PS寸法(mm)140×140×25容量(mL)400アズワン品番1-4635-23
バランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズ アズワンバランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズアズワン
14,540税込15,994
1箱(500枚)
当日出荷
皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。 ピンセットでつかみやすい形状です。 秤量皿とロートの2役。
仕様非帯電材質PS容量(mL)400サイズ(mm)140×140×25アズワン品番1-4636-23
RS PRO テープディスペンサ RS PRORS PRO テープディスペンサRS PRO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
タイプ = テープディスペンサ併用可能製品 = 75 mm巻芯テープテープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mmRS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサは、テープの保持、引き出し、切断に使用します。この装置は、壁やベンチに取り付けるように設計されています。自立式でも使用できます。このディスペンサーを設置する場所に関係なく、すばやく簡単に使用できます。 BD50 テープディスペンサは、金属製フレームを備え、丈夫で Durable な設計です。重りとした底は滑り止めゴム製で、これによりテープを引っ張ると動かなくなります。交換可能なブレードには、安全のための保護カバーも付いています。 オフィスや家庭でも一般的に使用されるこのタイプのディスペンサは、ほとんどの標準的な感圧テープでの定期的な使用を想定しています。最大ロール長 132 m に適合し、 25 mm のテープ 2 巻又は 50 mm のテープロール 1 本に対応します。特長と利点.壁面取り付けや TOP 使用に適したテープディスペンサ . 2 本の 25 mm ロールまたはと併用するように設計されています 50 mm テープロール x 1 .最大ロール長 132 m を保管します .寸法: 122 mm (幅) x 298 mm (長さ) X 120 mm ( H ) .重量は 1.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
セキュリティカメラBDSC12X DAYTONA(デイトナ)セキュリティカメラBDSC12XDAYTONA(デイトナ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
スマホで全方位をモニタリングできる防犯カメラで愛車を守る。人感センサーで自動追尾・自動録画。防犯機能以外に双方向で会話も可能。リアルタイムでカメラに映る映像、音声をスマホに送信。家に居なくてもスマホで確認ができ、離れていても安心の遠隔機能。カメラとソーラーパネルを接続するだけで、簡単設置で本格的な高性能防犯カメラ。【高画質でクリアに撮影】600万画素のWカメラで、細かい部分まで鮮明に捉えます。高機能ズーム&広角カメラで死角なし。【リアルタイムに映像と音声をスマホで確認】動く人を検知するとスマホに通知し、録画を開始。スマホから音声で威嚇し不審者を撃退。スマホアプリから見たい場所にフォーカスして遠隔監視が可能。【ナイトビジョンで優れた夜間撮影】夜間の録画は鮮明なカラーモードと、侵入者に気づかれにくい暗視映像から選択し録画可能。暗い場所でもしっかり撮影。【人の動きを自動的に検知】動く人を自動追尾録画。不審者はフラッシュとサイレン音で威嚇して侵入を未然に防ぐ。【雨やホコリに強い防水防塵設計】室内はもちろん、屋外でも場所を選ばず使用可能。(防塵・防水規格:IP65)【ソーラーパネル発電&大容量バッテリー蓄電】太陽光で充電し内蔵バッテリーで稼動するので面倒な配線工事が不要【本体設置】天井、壁、柱に簡単に取り付けることができます。電源不要のため、コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。太陽光が当たらない場所への設置も付属の5mケーブルを使って解決。別売アタッチメントを使用すれば穴開け不要でポールなどに設置可能【リアルタイムを共有】複数端末で共有可能。どこにいても複数端末、それぞれのアカウントから1台のカメラをシェアして使用できます。
TRAY,ABS MODULATO    61410MLBD00 ホンダTRAY,ABS MODULATO 61410MLBD00ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
TRAY,ABS MODULATO    61410MLBD01 ホンダTRAY,ABS MODULATO 61410MLBD01ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
(62888)ZB BRACKET / ABDECKKLAPPE VO LI 三菱ふそう(62888)ZB BRACKET / ABDECKKLAPPE VO LI三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(64454)BRACKET / BATTERIEABDECKUNG 三菱ふそう(64454)BRACKET / BATTERIEABDECKUNG三菱ふそう
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
(62869)ZB BRACKET / FENSTERSEITIGE ABDECKUNG 三菱ふそう(62869)ZB BRACKET / FENSTERSEITIGE ABDECKUNG三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
RAB.DRDBA ハーフラウンド ヤスリ 粗目 RAB.DRDB250A FACOMRAB.DRDBA ハーフラウンド ヤスリ 粗目 RAB.DRDB250AFACOM
3,298税込3,628
1個
73日以内出荷
荒加工、軟質材料、アルミニウム、鉛、プラスチック、または木材用に設計されています。
用途ヤスリ質量(g)260目の粗さ荒目適合材荒加工、軟質材料、アルミニウム、鉛、プラスチック、木材
Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set SPARKFUNXcelite 8-in-1 Screwdriver SetSPARKFUN
8,998税込9,898
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set provides eight high-quality bits in a single ergonomic tool. Each bit is easily accessible with a spring-loaded magnetic housing that holds the seven included bits you aren't currently using. Though the screwdriver set includes eight unique bits, the end of the shaft features a 0.25" hex driver that can fit most of your existing 1/4" bits. With a strong magnetic hold and no-roll handle design, this is one of the best all-in-one tools we have used!The shaft of this multiple-tip driver is made from a chrome-molybdenum vanadium steel that makes for great durability and longevity.
アズワン品番67-0428-23