カテゴリ
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「rabd」の検索結果

スピーカー取付バンド
東京富士商会¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷レフレックスホーン取付金具(RANH)の取付けに使用します。専用バンドとして設計され、優れた断面性能を有しております。RANH 1個にバンド2個必要です。寸法t(mm)2.3寸法b(mm)45寸法d1M12×30
スピーカー取付バンド
イワブチ¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷レフレックスホーン取付金具(RANH)の取付けに使用します。専用バンドとして設計され、優れた耐面性能を有しております。RANH 1個にバンド2個必要です。d1M12×30寸法t(mm)2.3寸法b(mm)45
真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム
コンバム(旧:妙徳)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥79,980税込¥87,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類熱電対材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
セキュリティカメラBDSC12X
DAYTONA(デイトナ)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷スマホで全方位をモニタリングできる防犯カメラで愛車を守る。人感センサーで自動追尾・自動録画。防犯機能以外に双方向で会話も可能。リアルタイムでカメラに映る映像、音声をスマホに送信。家に居なくてもスマホで確認ができ、離れていても安心の遠隔機能。カメラとソーラーパネルを接続するだけで、簡単設置で本格的な高性能防犯カメラ。【高画質でクリアに撮影】。600万画素のWカメラで、細かい部分まで鮮明に捉えます。高機能ズーム&広角カメラで死角なし。【リアルタイムに映像と音声をスマホで確認】。動く人を検知するとスマホに通知し、録画を開始。スマホから音声で威嚇し不審者を撃退。スマホアプリから見たい場所にフォーカスして遠隔監視が可能。【ナイトビジョンで優れた夜間撮影】。夜間の録画は鮮明なカラーモードと、侵入者に気づかれにくい暗視映像から選択し録画可能。暗い場所でもしっかり撮影。【人の動きを自動的に検知】。動く人を自動追尾録画。不審者はフラッシュとサイレン音で威嚇して侵入を未然に防ぐ。【雨やホコリに強い防水防塵設計】。室内はもちろん、屋外でも場所を選ばず使用可能。(防塵・防水規格:IP65)。【ソーラーパネル発電&大容量バッテリー蓄電】。太陽光で充電し内蔵バッテリーで稼動するので面倒な配線工事が不要。【本体設置】。天井、壁、柱に簡単に取り付けることができます。電源不要のため、コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。太陽光が当たらない場所への設置も付属の5mケーブルを使って解決。別売アタッチメントを使用すれば穴開け不要でポールなどに設置可能。【リアルタイムを共有】。複数端末で共有可能。どこにいても複数端末、それぞれのアカウントから1台のカメラをシェアして使用できます。