カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- テープ(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rad-458wc」の検索結果

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
間接シャーシ/単体/40W×1灯/非調光
ENDO(遠藤照明)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷タイプL:1200タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
アルミテープ 厚手 光沢あり
(31件のレビュー)¥509税込¥5601巻当日出荷頑丈な厚手タイプです。用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。仕様光沢あり引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18
水銀灯型LED30W
富士倉(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDZ TUBE-S
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
40形 ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
トラフ40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
厚手アルミテープ
ニトムズ(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
反射笠付トラフ40Wタイプ×2
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
逆富士形V1_40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
アルミテープ ストロング
(169件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5
反射笠付トラフ40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
埋込/下面開放W300/40W/2灯
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個欠品中仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)300×1257
アルミテープ 光沢なし
(129件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
厚手光沢アルミテープ
ニトムズ¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲10~80℃引張強度98.1N/20mm