カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「raf3」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルバーベルト RAF3~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF3~

    バンドー化学(105件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
  • シルバー S BANDO バンドー化学

    シルバー S BANDO

    バンドー化学(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様RAF(シルバー)
  • シルバー S BANDO バンドー化学

    シルバー S BANDO

    バンドー化学
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様RAF(シルバー)
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(46件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZ ノーリツ

    RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZ

    ノーリツ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    26日以内出荷
    仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個メーカー商品コード503236
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • アーチ消しゴム100 サクラクレパス

    アーチ消しゴム100

    サクラクレパス(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(3個)
    当日出荷
    進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない
    色ホワイト繰り返し・詰め替え対応
  • RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツ

    RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付

    ノーリツ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    26日以内出荷
    仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個メーカー商品コード503239
  • アーチ消しゴム100ブラック サクラクレパス

    アーチ消しゴム100ブラック

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(3個)
    当日出荷
    進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない
    色ブラック
  • フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用) 日東工器

    フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
  • フラットフェイスカプラ F35型 プラグ(おねじ取付用) 日東工器

    フラットフェイスカプラ F35型 プラグ(おねじ取付用)

    日東工器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) 京セラ Android One 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) 京セラ Android One 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ケータイ/スマートフォン。android one S4 / S6 / S8 / S9 / S10 / X3。BASIO3 ベイシオ 3 / 4。DIGNO BX ディグノ BX。DIGNO BX2 ディグノ BX2。DIGNO SANGA edition。DIGNO SX2 / SX3 / WX。DIGNO ケータイ KY-42C/KY42C。DIGNO ケータイ3 903KC / for Biz。DIGNO ケータイ4 A203KC / for Biz。DIGNO(ディグノ) A / J。DuraForce EX KC-S703 / KC-S603。DuraForce EX。DuraForce EX KY-51D。DuraForce PRO 2。GRATINA KYF39 グラティーナKYF39。GRATINA KYF42 グラティーナKYF42。GRATINA KYV48 グラティーナKYV48。G'zOne TYPE-XX。Qua phone QZ。Qua tab QZ10 / QZ8。TORQUE 5G。TORQUE G03 / G04 / G06 / G04 KYG03。URBANO(アルバーノ) V04。あんしんスマホ KY-51B/KY51B。おてがるスマホ 01。かんたんケータイ KYF41。かんたんケータイ ライト KYF43。かんたんスマホ。かんたんスマホ2 / 2+ / 3。キッズケータイ KY-41C/KY41C。タブレット。DIGNO Tab。KC-T304。KC-T304C。KC-T304PS。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ラフィネスイーツパック/クリア-3[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ)

    ラフィネスイーツパック/クリア-3[乾燥剤・脱酸素剤対応]

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    仕様食品対応・脱酸素剤・乾燥剤対応片面デザイン形状マチなし素材2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)100×135×0.05
  • Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ BULGIN

    Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ

    BULGIN
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Bulgin ロボットケーブル M5シリーズ BULGIN

    Bulgin ロボットケーブル M5シリーズ

    BULGIN
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷