カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「raise3d abs」の検索結果

Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(黒)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個当日出荷優れた耐衝撃性。良好な耐熱性と引張強度材質ABS色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(灰)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個当日出荷優れた耐衝撃性。良好な耐熱性と引張強度材質ABS色グレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Hyper Speed ABS V2フィラメント(黒)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個当日出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。樹脂の分子量が調整されたことにより、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。材質ABS色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)
Raise3D¥5,798税込¥6,3781個当日出荷造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(青)
Raise3D¥6,098税込¥6,7081個当日出荷造形が簡単 豊富なカラーバリエーション 高い剛性 環境にやさしい用途最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント 形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。材質PLA(ポリ乳酸)色青
Raise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(灰)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷分子量と剛性が最適化されたHyper Speed ABS V2フィラメントは、より速い溶融と均質な冷却により、最高300mm/sの速度での印刷が可能です。 従来のHyper Speed ABSフィラメントと比較して層間結合を改善し、反りがより低減され、かつ優れた耐熱性を持ちます。
Raise3D Hyper Core ABS CF15フィラメント(黒)2.5kg/巻
Raise3D¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷HyperCore ABS CF15フィラメントは、高速な造形とより高い強度を同時に実現するカーボンファイバー強化フィラメントです。 特殊な押出技術によって内部のカーボンファイバーの多くを押出方向と一致するように配向し、より効果的に繊維強化による強度を得やすくなっています。 優れた熱特性によって、ホットエンド内でのフィラメントの溶融速度を高め、また層間結合も強固となるように設計されており、造形速度、審美性、機械的強度、コストのバランスに優れています。
Raise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(黒)2.5kg/巻
Raise3D¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷分子量と剛性が最適化されたHyper Speed ABS V2フィラメントは、より速い溶融と均質な冷却により、最高300mm/sの速度での印刷が可能です。 従来のHyper Speed ABSフィラメントと比較して層間結合を改善し、反りがより低減され、かつ優れた耐熱性を持ちます。
Raise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(灰)2.5kg/巻
Raise3D¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷分子量と剛性が最適化されたHyper Speed ABS V2フィラメントは、より速い溶融と均質な冷却により、最高300mm/sの速度での印刷が可能です。 従来のHyper Speed ABSフィラメントと比較して層間結合を改善し、反りがより低減され、かつ優れた耐熱性を持ちます。
Raise3D Hyper Core ABS CF15フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷HyperCore ABS CF15フィラメントは、高速な造形とより高い強度を同時に実現するカーボンファイバー強化フィラメントです。 特殊な押出技術によって内部のカーボンファイバーの多くを押出方向と一致するように配向し、より効果的に繊維強化による強度を得やすくなっています。 優れた熱特性によって、ホットエンド内でのフィラメントの溶融速度を高め、また層間結合も強固となるように設計されており、造形速度、審美性、機械的強度、コストのバランスに優れています。
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(オレンジ)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個当日出荷最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント。形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。材質PLA色オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Tough 2Kレジン グレー1kg
Raise3D¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷機能用途向けの丈夫で耐久性のある樹脂 Tough 2Kレジンは、延性、靱性、耐衝撃性に優れた強靭な素材です。 そのため、性能と耐久性が必要とされる最終用途部品に最適です。 Tough 2Kレジンは、ABSと同様の強度と剛性を示し、その優れた靭性と耐衝撃性により、強くて丈夫なプロトタイプ、最終用途の部品、治具や治具、製造補助具など、 さまざまな性能のプロトタイピングやツーリングの用途に適しています。
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(灰)(1000g)
Raise3D¥6,198税込¥6,8181個欠品中Raise3Dの専用PLAフィラメントです。新カラーで灰色が登場しました。材質プレミアムPLAフィラメント色灰
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g)
日本3Dプリンター¥6,598税込¥7,2581個当日出荷HUK3用のPLAフィラメントです。Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(黄)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個当日出荷最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント。形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。材質PLA色イエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
スティック糊ピットハイパワーN3Pパック
トンボ鉛筆(2件のレビュー)¥569税込¥6261パック(22g×3本)当日出荷一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。エコマーク認定認定外径(Φ)×全長(mm)25×100のり径(mm)21エコマーク認定番号17 112 004
Ultrafuse ABS BASIC Black Filament-1.75mm-1kg
BASF(ビーエーエスエフ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
MAGIX ABS Neo 1.75
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から5日以内出荷MAGIX ABS Neo 1.75材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
(27件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550