カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「raise3d pla 黒」の検索結果

Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)
Raise3D¥5,798税込¥6,3781個当日出荷造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(黒)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個当日出荷優れた耐衝撃性。良好な耐熱性と引張強度材質ABS色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(赤)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個当日出荷最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント。形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。材質PLA色レッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g)
日本3Dプリンター¥6,698税込¥7,3681個当日出荷HUK3用のPLAフィラメントです。Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(青)
Raise3D¥6,098税込¥6,7081個当日出荷造形が簡単 豊富なカラーバリエーション 高い剛性 環境にやさしい用途最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント 形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。材質PLA(ポリ乳酸)色青
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(灰)(1000g)
Raise3D¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷Raise3Dの専用PLAフィラメントです。新カラーで灰色が登場しました。材質プレミアムPLAフィラメント色灰





+1
MAGIX PLA Neo 1.75
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から14日以内出荷MAGIX PLA Neo 1.75材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75


Raise3D純正PETGフィラメント(1000g)
日本3Dプリンター¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷から9日以内出荷Raise3Dの純正のPETGフィラメントです。PETの材料になるので、下記のような特徴がございます。ECO(環境に良い)、耐磨耗性・耐溶剤性・耐寒性・耐熱性に優れる。材質TPU
Raise3D純正ESD PETGフィラメント(黒)
Raise3D¥19,980税込¥21,9781個欠品中ESD対策 耐薬品性 耐衝撃性 硬質用途静電気(ESD)対策を備えたPETGフィラメント色黒容量(g)1000


PolyMax PETG
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1色透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(灰)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個当日出荷優れた耐衝撃性。良好な耐熱性と引張強度材質ABS色グレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質PLA色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応






PolyLite PLAフィラメント
MUTOH¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75





MAGIX ABS Neo 2.85
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷から7日以内出荷MAGIX ABS Neo 2.85材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷PLA(ポリ乳酸)は生分解性・非毒性のバイオベースによるフィラメントです。造形が簡単で失敗も少なく再現性が高いことから3Dプリンターで最もメジャーな材料です。樹脂の収縮も少ないため、設計、試作品、治具などの精度が求められるプリントパーツにお勧めです。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLA Pro Black1kg/巻
Raise3D¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷Hyper FFF(R)専用に設計された複合フィラメントです。カーボンパウダーやその他の添加剤の配合により、マットな表面仕上げが強化され、アイロン機能使用後は表面の平滑性が大幅に向上します。さらに、層間接着性はプレミアムPLAよりやや劣るものの、剛性・引張強度・耐衝撃性においてはプレミアムPLAを上回ります。金型不要の小型外装部品の迅速な試作や量産に最適な素材です。色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応