カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
    • フィラメント(17)
    • 3Dプリンターアクセサリー(1)
  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「raise3d pla」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)Raise3D
5,798税込6,378
1個
当日出荷
造形が簡単豊富なカラーバリエーション高い剛性環境にやさしい
容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g) 日本3DプリンターRaise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g)日本3Dプリンター
6,598税込7,258
1個
当日出荷
HUK3用のPLAフィラメントです。Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(青) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(青)Raise3D
6,098税込6,708
1個
当日出荷
造形が簡単 豊富なカラーバリエーション 高い剛性 環境にやさしい
用途最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント 形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。材質PLA(ポリ乳酸)
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(灰)(1000g) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(灰)(1000g)Raise3D
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
Raise3Dの専用PLAフィラメントです。新カラーで灰色が登場しました。
材質プレミアムPLAフィラメント
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(赤) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(赤)Raise3D
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
材質PLAレッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(オレンジ) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(オレンジ)Raise3D
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
材質PLAオレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(黄) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(黄)Raise3D
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
材質PLAイエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D合成木質フィラメント(竹色) Raise3DRaise3D合成木質フィラメント(竹色)Raise3D
9,098税込10,008
1個
8日以内出荷
本物の竹を使用 研磨性 塗装 香り
用途竹の粉末を配合したPLAフィラメント
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(白) Raise3DRaise3D純正プレミアムABSフィラメント(白)Raise3D
6,098税込6,708
1個
当日出荷
優れた耐衝撃性 良好な耐熱性と引張強度
用途耐衝撃性と耐熱性の高いスタンダードフィラメント
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(黒) Raise3DRaise3D純正プレミアムABSフィラメント(黒)Raise3D
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
優れた耐衝撃性良好な耐熱性と引張強度
材質ABSブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595SPARKFUN
259税込285
1個
当日出荷
DescriptionThe SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.Note:This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.Get started with the Shift Register GuideFeatures8-Bit Serial-In, Parallel-Out ShiftWide Operating Voltage Range of 2 V to 6 VHigh-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL LoadsLow Power Consumption:80-μA±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
Raise3D純正PCフィラメント(黒) Raise3DRaise3D純正PCフィラメント(黒)Raise3D
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷
耐衝撃性 靭性 耐熱性 透明性 耐薬品性
用途高強度を誇るエンジニアリングフィラメント
Ultrafuse PLA PRO1 Black フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PLA PRO1 Black フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ブラック質量(g)750サイズ(mm)1.75
PLAフィラメント ライトテックPLAフィラメントライトテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOHMAGIX PLA Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
Ultrafuse PLA PRO1 Natural White フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PLA PRO1 Natural White フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ナチュラルホワイト質量(g)750サイズ(mm)1.75
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(灰) Raise3DRaise3D純正プレミアムABSフィラメント(灰)Raise3D
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷
優れた耐衝撃性 良好な耐熱性と引張強度
用途耐衝撃性と耐熱性の高いスタンダードフィラメント
MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOHMAGIX PLA Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRORS PRO 3Dプリンタ用フィラメントRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
Ultrafuse PLA BASIC White Filament-1.75mm-1kg BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PLA BASIC White Filament-1.75mm-1kgBASF(ビーエーエスエフ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。