カテゴリ

  • 制御機器(119)
    • 産業用PC本体(64)
    • 機構部品(電子部品)(36)
    • 産業用PC部品(2)
    • 変圧・変換(11)
  • 学童・教育用品(28)
    • プログラミング/ロボティクス(27)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 事務用品(10)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raspberry pi 5」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルボードコンピュータ Raspberry PiシングルボードコンピュータRaspberry Pi
16,980税込18,678
1台
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケースRaspberry Pi
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】ケース本体(ファンアセンブリ取付済)ヒートシンクゴム足
適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A共立電子産業
2,988税込3,287
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式アクティブクーラーRaspberry Pi
1,498税込1,648
1台
当日出荷
Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
仕様●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15%適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電最大風量(CFM)1.09 CFM
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
SunFounder Pironman 5 - Raspberry Pi 5専用多機能ケース SunFounderSunFounder Pironman 5 - Raspberry Pi 5専用多機能ケースSunFounder
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
Pironman 5は、Raspberry Pi 5(ラズパイ5)専用に設計された多機能エンクロージャーの組立キットです。まるでゲーミングデスクトップPCをミニチュア化したようなフォルムで、見た目の華やかさとRaspberry Pi 5の拡張性を両立したデザインとなっています。純正アクティブクーラーより大型のサイドフロー型クーラーとRGBケースファンを内蔵し、冷却性能を高めています。SSDやAIアクセラレータ等のM.2拡張ボードを内蔵可能。ラズパイ5の基板上SDカードスロットやGPIOヘッダーもケースの外からアクセスできます。専用ソフトウェアによる情報表示に対応したOLEDディスプレイや電源スイッチも搭載し、PCとしての使いやすさも抜群。ラズパイ5による各種実験やプロジェクトに幅広く対応できます。外部ポート・USB 2.0×2、USB 3.0×2、1Gbit Ethernet (Raspberry Pi 5 オンボード)・中継基板を経由してMicroSDカードスロット、GPIOヘッダー、HDMI×2(標準サイズ)にアクセス可能
対応機種Raspberry Pi 5(別売)機構冷却:サイドフロー型クーラーインターフェース拡張:PCIe 2.0 M.2コネクタ×1(2230/2242/2260/2280サイズ、M-Key、各種NVMe SSDおよびHailo-8Lアクセラレータに対応/別売)ディスプレイ0.96型 OLEDディスプレイ(CPU・RAM・ディスク使用率/温度/IPアドレス等の情報表示)
Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5 タカチ電機工業Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5タカチ電機工業
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。
材質アルミニウム合金、プラスチック、シリコーンブラック質量(g)102.4RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5用 アクティブクーラー RP5-FAN タカチ電機工業Raspberry Pi 5用 アクティブクーラー RP5-FANタカチ電機工業
939税込1,033
1個
翌々日出荷
Raspberry Pi 5用のアクティブクーラーです。アクティブクーラーを取付ける事で冷却効果があります。Raspberry Pi ボード(基板)に直接取付けが可能です。
材質プラスチック、アルミニウム合金、シリコーンファン ブラック/ヒートシンク シルバー質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.9 × 11.9 × 58.4RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズタカチ電機工業
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載) Advantech(アドバンテック)【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載)Advantech(アドバンテック)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から18日以内出荷
アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。 RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。 備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】 【特徴】 UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン) UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
設置方法壁掛け動作温度(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×32
Raspberry Pi 5用 アクリルエンクロージャー WAVESHARERaspberry Pi 5用 アクリルエンクロージャーWAVESHARE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
積層タイプのRaspberry Pi 5専用アクリルエンクロージャー。アクリルパーツを順番に重ねて、全体をネジ止めすることで組み立てを行います。純正アクティブクーラー(別売)にも対応。取り付けた状態でケースに組み込むことができます。上面がオープンとなったデザインです。下面にはスペーサーが突出します。【セット内容】ケース本体アクリルパーツ(5層)電源ボタンパーツ固定用ネジ&スペーサーゴム足ドライバー
Raspberry Pi 5 専用 DINレールケース RPDM-5 タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用 DINレールケース RPDM-5タカチ電機工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。ビスなしで組立・分解 (マイナスドライバー使用) が可能です。※分解の際はケースが割れやすいのでご注意下さい。
材質ABS樹脂グレー質量(g)63.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6 × 62.2 × 91.2RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース共立電子産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ラズパイ5専用のアルミニウム合金ケース。冷却用のファンを2基搭載し、性能アップに伴い発熱が増加したラズパイ5を効率的に冷却します。純正アクティブクーラーと同様のPWM制御に対応した冷却ファンを採用し、チップ温度に連動して回転数が自動制御されます。付属の六角レンチ1本だけで組み立て可能で、別途工具を用意する必要はありません。【セット内容】ケース本体(上部パーツ、下部パーツ)六角穴付ボルト(ケース用×4、ファン固定用×8)六角レンチ放熱シート
仕様ファン制御:PWM(パルス幅変調)適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電
Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版)Raspberry Pi
26,980税込29,678
1個
当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用) スペーサー 4本
仕様推論性能:26TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケースタカチ電機工業
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷
Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。
付属品熱伝導シート材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板シルバー使用温度範囲(℃)-20~+80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96耐荷重(g)300RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)173.4
Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブルRaspberry Pi
429税込472
1本
当日出荷
Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズタカチ電機工業
4,098税込4,508
1台
翌々日出荷
コーナーにアルミ円柱を使用した高級感のあるデザインのRaspberry Pi専用アクリルケースです。内部の基板を見せられる一味違ったケースとして、Raspberry Piを楽しむことが出来ます。シングル基板タイプ・基板2層タイプ・壁付フランジタイプ(VESAマウント型)の計3機種が選択可能です。
適合(基板)Raspberry Pi 5材質アクリル板透明RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5用 アクリルエンクロージャー WAVESHARERaspberry Pi 5用 アクリルエンクロージャーWAVESHARE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
積層タイプのRaspberry Pi 5専用アクリルエンクロージャー。アクリルパーツを順番に重ねて、全体をネジ止めすることで組み立てを行います。純正アクティブクーラー(別売)にも対応。取り付けた状態でケースに組み込むことができます。カラフルバージョンは全10層で、上面も保護しつつ通気用スリットで放熱を考慮した構造です。【セット内容】ケース本体アクリルパーツ(10層)電源ボタンパーツ固定用ネジ&ナットゴム足ドライバー
カラフル
Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi 5用ユニバーサル基板スイッチサイエンス
439税込483
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
基板寸法(mm)65mmx56mm
Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT Seeed StudioRaspberry Pi 5用PCIe-M.2 HATSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1に対応し、NVMe SSDやHailo8/8L NPU AIアクセラレータ、Google Coral AIアクセラレータを使用することができます。M.2ボードサイズは、2230/2242/2260/2280が使用できます。 ・PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計
電源5V/2A(最大2A : ポゴピン1A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0×1、PCIe Gen3.0×1
Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル 共立電子産業Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル共立電子産業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi 5で新規に増設された「UART」3ピンコネクタに直結して使用可能なUSB-シリアル変換ケーブル。ラズパイ5をPCのシリアルコンソールで操作する際に便利なケーブルです。
仕様●対応ホスト側OS:Windows/macOS/Linux他●搭載IC:WCH社 CH340シリーズコネクタUSB:Type-Aプラグ、出力:SHコネクタ3P(相当品)USB規格USB2.0
Raspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuitRaspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応)a bit better circuit
619税込681
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5向けのプロトタイプ基板 余計な出っ張りのないRaspberry Pi本体と同じサイズの拡張基板です。Raspberry Pi 5に様々な回路を付け加える実験ができます。実装面も広く、多数の部品を実装可能です。 GPIOの40本のピンをスルーホールに引き出してあります。 PoEピンを利用できます。 四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。 LANとUSBのコネクタには重ならないサイズに設計してあります。
ブルー寸法(cm)製品/6.5×5.6×0.1
Raspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HAT Seeed StudioRaspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HATSeeed Studio
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。M.2コネクタを2個搭載し、NVMe SSDとHailo8/8L NPU AIアクセラレータを同時に使用することができます。PCIe Gen2×1に対応し、2230/2242/2260/2280のサイズのボードが使用できます。 ・PCle2.0をデュアルチャンネル搭載 ・PCIe Gen2×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計
電源5V/3A(最大3A:ポゴピン2A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0
Raspberry Pi用スペーサー サンハヤトRaspberry Pi用スペーサーサンハヤト(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry PiRaspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)Raspberry Pi
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き)Raspberry Pi
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン) 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 66、縦 41センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi5用アルミケース DFRobotRaspberry Pi5用アルミケースDFRobot
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
優れた放熱性能 簡単な組み立て ヒートシンクと冷却ファンによるデュアル放熱
セット内容Raspberry Pi 5用アルミケース×1、銅製ヒートシンク×4、ネジパッケージ×1、3M粘着テープ×2、プラスドライバー×1、六角レンチ(六角レンチ)×1材質アルミニウム合金寸法(mm)95×63×45質量(g)150適合機器Raspberry Pi 5 4GB/8GB
Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry PiRaspberry Pi Touch Display 2Raspberry Pi
15,980税込17,578
1台
欠品中
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】Touch Display 2 本体固定用ネジ(8本)FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WRaspberry Pi
4,198税込4,618
1個
当日出荷
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi PicoRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボードPicoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
Raspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケース DFRobotRaspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケースDFRobot
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5専用に設計されたアルミニウム合金素材のデュアルファンメタルケース Raspberry Piに完璧にフィットし、メインボードを効果的に保護 速度調整可能なファンを2つ搭載 Raspberry Pi 5 の温度に基づいて速度を自動的に調整
セット内容アルミニウム合金ボトムシェル×1、アルミニウム合金トップシェル×1、デュアル冷却ファン×1、サーマルシリコン×4、六角ネジ×12、六角ドライバー×1材質アルミニウム合金寸法(mm)92×66×40質量(g)100電圧(V)冷却ファン/5ファン冷却/2個
Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WHRaspberry Pi
4,898税込5,388
1個
欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
Raspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版) Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版)Raspberry Pi
17,980税込19,778
1個
当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用) スペーサー 4本
仕様推論性能:13TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
Raspberry Pi SSD Kit 512GB Raspberry PiRaspberry Pi SSD Kit 512GBRaspberry Pi
25,980税込28,578
1個
欠品中
Raspberry Pi SSD 512GBとRaspberry Pi M.2 HAT+のセット商品です。SSDがはじめからRaspberry Pi M.2 HAT+にマウントされているので、開封後すぐにRaspberry Pi 5 (2GB / 4GB / 8GB)と接続できます。付属のRaspberry Pi SSD 512GBは1レーンの PCIe 2.0バス使用時、4KBランダム読み込み時に50000 IOPs、4KBランダム書き込み時に90000 IOPsの性能を発揮します。Raspberry Pi M.2 HAT+は高さ16 mmのスタッキングヘッダ、スペーサーおよびネジにより、アクティブクーラー搭載のRaspebrry Pi 5にフィットします。【内容物】 1 x Raspberry Pi M.2 HAT+ 1 x Raspberry Pi SSD 512GB
寸法(mm)2230(22×30)スロット形状:M key容量(GB)512 GBフォームファクタM.2
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR)Raspberry Pi
6,898税込7,588
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
仕様●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル質量(g)4センサーSONY IMX708 12MP解像度センサ:4608×2592ピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8サイズ(mm)約25 × 24 × 11.5オートフォーカス機械式オートフォーカス被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなし
Raspberry Pi PoE+ HAT SPARKFUNRaspberry Pi PoE+ HATSPARKFUN
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Raspberry Pi PoE+ HAT is designed to replace the existing Raspberry Pi PoE HAT in all new and existing designs. Like the original, the PoE+ HAT allows you to power your Raspberry Pi using Power over Ethernet networks. The PoE+ HAT meets all the requirements of the IEEE 802.3af(802.3at Type 1, PoE+)specifications. This ups the power the network can supply from 15.4 watts(PoE)to 25.5 Watts(PoE+)over CAT5 cable.No modification to the main Raspberry Pi board is needed for the PoE+ HAT to work but you will need to ensure that your Pi's software is up to date for all functionality to be available. The Raspberry Pi PoE+ HAT is fitted with a small fan that is controlled by the Raspberry Pi via I2C and will turn on and off automatically depending on the temperature of the main processor on your Pi.Note:There is no Raspberry Pi included with this product. Your desired Pi will need to be purchased separately.FeaturesInput voltage:37-57V DC, Class 2 deviceOutput power:5V DC/3.0ACooling:25mm×25mm brushless fan delivering 2.2CFM forprocessor coolingFully isolated switch-mode power supplyFan controlMechanically compatible with the existing Raspberry Pi PoE HAT
アズワン品番67-0423-62
Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
Raspberry Pi SSD Kit 256GB Raspberry PiRaspberry Pi SSD Kit 256GBRaspberry Pi
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
Raspberry Pi SSD 256GBとRaspberry Pi M.2 HAT+のセット商品です。SSDがはじめからRaspberry Pi M.2 HAT+にマウントされているので、開封後すぐにRaspberry Pi 5 (2GB / 4GB / 8GB)と接続できます。付属のRaspberry Pi SSD 256GBは1レーンの PCIe 2.0バス使用時、4KBランダム読み込み時に40000 IOPs、4KBランダム書き込み時に70000 IOPsの性能を発揮します。Raspberry Pi M.2 HAT+は高さ16 mmのスタッキングヘッダ、スペーサーおよびネジにより、アクティブクーラー搭載のRaspebrry Pi 5にフィットします。【内容物】 1 x Raspberry Pi M.2 HAT+ 1 x Raspberry Pi SSD 256GB
寸法(mm)2230(22×30)スロット形状:M key容量(GB)256 GBフォームファクタM.2
Raspberry Pi Plug in PSU from KSY DesignSparkRaspberry Pi Plug in PSU from KSYDesignSpark(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様ACアダプタ質量(g)約127外形寸法(mm)70×35×48準拠規格PSE(電気用品安全法)動作環境0~40℃、RH5~95%保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護コネクタ出力:USB micro B(オス)×1入力仕様100Vac 50/60Hz 0.3A(Max)出力仕様5.1Vdc 3.0A(Max)ケーブル長(cm)150(固定)RoHS指令(10物質対応)対応