カテゴリ
- 電気材料(2)
- カー用品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「rav2-6」の検索結果

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
CD/DVDプレイヤー
Beat-Sonic¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス規格USB2.0電源電圧(V)5消費電流(A)最大1.5奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18USBケーブル(m)1.5適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)出力端子USB Type-Aオスケーブル長(cm)20入力コネクタUSB Type-Aメス
リレーアタック防御装置
Beat-Sonic¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷独自技術のキーレス連動型。降車時の手間が無くそのまま。スマートロックでガードON!!質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57消費電流(mA)4以下/機能ON時