カテゴリ

  • 自動車補修部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(7)
  • カー用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rav2」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷から33日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形TRUSCO
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
429税込472特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3) 日東工業RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から7日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄基板2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
絶縁丸型圧着端子 ELPA絶縁丸型圧着端子ELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
Bluetoothオーディオトランスミッター/レシーバー どれで~もBluetooth Ver.2 CBTTR-AV2 センチュリーBluetoothオーディオトランスミッター/レシーバー どれで~もBluetooth Ver.2 CBTTR-AV2センチュリー
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
一台二役!音声の送信/受信を切り替えて使える、Bluetoothオーディオアダプター。 2台で使用すれば、Bluetooth非対応のオーディオ機器同士でもワイヤレス接続が可能。 高音質コーデック「aptX」対応で、aptX対応機器の音声を高音質、低遅延で聴く事が可能です。 Bluetooth対応スマートフォン、Bluetooth対応スピーカー、Bluetooth対応ヘッドフォンなど、用途は様々。
耐水ポスター合成紙(マット)糊付 Canon耐水ポスター合成紙(マット)糊付Canon
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスタービニール(マット)糊付き。 商品概要 屋外用途に適した高耐水・高耐光なビニールベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。伸縮性があるため、曲面追従性に優れています。
1巻長さ(m)20坪量(g/m2)310タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】一部機種、印刷後パネル操作にてオートカット
絶縁丸端子 2-5 ELPA絶縁丸端子 2-5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
RAV2-5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状丸形
絶縁丸端子 2-4 ELPA絶縁丸端子 2-4ELPA
190税込209
1個
当日出荷
RAV2-4
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状丸形
絶縁丸端子 2-3.5 ELPA絶縁丸端子 2-3.5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
RAV2-3.5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)18.6端子形状丸形
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモーター極数(P)4取付け方法脚取付モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
62,980税込69,278
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
31,980税込35,178
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーター適合モータ容量(kW)0.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
38,980税込42,878
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
61,980税込68,178
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
46,980税込51,678
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
オートバルブ式真空チャック カネテックオートバルブ式真空チャックカネテック
2,298,000税込2,527,800
1台
30日以内出荷
高さ(mm)70
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
30系 RAV4 LEDハイマウントストップランプ V2 (レッド) クリスタルアイ30系 RAV4 LEDハイマウントストップランプ V2 (レッド)クリスタルアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイトヨタ30系 RAV4用LEDハイマウントストップランプV2 レッドタイプ人気のLEDハイマウントストップランプに待望のV2登場!!高輝度LEDを13発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。ポジション時に点灯するLEDファイバーが高級感をさらにアップさせます。カプラーオンの簡単取付カラー:レッド高輝度LED13発搭載カプラーオン取付(ポジションは任意配線)【適合車種】30系 RAV4
グリーン購入法適合
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
ハイポニック減速機(インバータモータ・フランジ取付形・屋外形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(インバータモータ・フランジ取付形・屋外形)住友重機械工業
44,980税込49,478
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相
カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルトカラータッチ (ソリッド色)武蔵ホルト(33件のレビュー)
739税込813
1本(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイポニック減速機(インバータモータ・脚取付形・屋外形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(インバータモータ・脚取付形・屋外形)住友重機械工業
36,980税込40,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相ブレーキブレーキ無
ハイポニック減速機(インバータモータ・フランジ取付形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(インバータモータ・フランジ取付形)住友重機械工業
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相
ハイポニック減速機(インバータモータ・脚取付形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(インバータモータ・脚取付形)住友重機械工業
31,980税込35,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相ブレーキブレーキ無
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(153件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)住友重機械工業
55,980税込61,578
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)住友重機械工業
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
アンチラストペイント300 (ソリッド色) 武蔵ホルトアンチラストペイント300 (ソリッド色)武蔵ホルト(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)
229税込252
1セット
当日出荷
主な適合純正品番トヨタ90043-41041・90341-12012・90341-12023プラグ・ダイハツ90341-12023・90341-12012-000・90341-12026-000プラグ・90430-12031パッキンピッチ1.25対辺(mm)14ねじ径(mm)12主な使用車種クラウン主な適合車輌型式(トヨタ)【デュエット】M100A(98.09~04.05)【パッソ】QNC10(04.06~)【キャミ】J100E(99.05~00.05)【スパーキー】S221E(00.09~03.03)【bB】NCP30(00.01~05.12)【MR2】SW20(89.12~99.08)【MR-S】ZZW30(99.10~07.08)【RAV4J】ACA20W(00.05~05.11)【WiLL Vi】NCP19(00.01~01.12)【WiLL VS】ZZE127(01.04~04.04)【アバロン】MCX10(95.03~00.02)【アリスト】JZS160(97.08~05.01)【アルテッツァ】JCE10W(01.06~05.07),GXE10(98.10~05.07)【イプサム】ACM21W(01.05~)【ヴィッツ】SCP10(99.01~05.01),NCP15(99.08~04.02)【ウィンダム】MCV30(01.07~06.02),MCV20(96.08~01.07)【ヴェロッサ】JZX110(01.06~04.04)【ヴォクシー】AZR60G(01.11~04.08)【エスティマ】AHR10W(06.01~)【エスティマエミーナ】CXR10G(92.01~99.12)【オーパ】ACT10(00.08~05.02)【ガイア】ACM10G(01.04~04.09)【カムリ】ACV30(01.09~06.01),CV30(90.07~94.06)【カローラⅡ】EL51(94.09~99.07)【クイックデリバリー】RZU280K(03.06~),BU280K(99.08~04.06)【クラウン】GRS182(04.08~)【クラウンコンフォート】YZS10(95.12~)【グランビア】RCH11W(95.08~98.04),VCH10W(97.08~02.05)【クルーガーV】ACU20W(00.11~04.02)【クレスタ】JZX100(96.09~01.06)【コースター】HDB50(99.07~04.08),BZB40(02.03~)【ノア】AZR65W(01.11~)【コロナプレミオ】AT210(96.01~01.12)【コンフォート】SXS13Y(01.08~)【サイノス】EL54(95.08~99.07),EL52(95.08~99.07)【スープラ】JZA80(93.05~02.08)【スターレット】EP91(96.01~99.07)【セプター】VCV10(92.11~96.08),SXV15W(92.12~96.07)【セラ】EXY10(90.03~95.12)【セリカ】ZZT230(99.08~06.04),ZZT231(99.08~06.04)【ソアラ】JZZ31(94.01~00.12)【チェイサー】JZX100(96.09~01.06)【トヨエース】LY230(01.07~04.08),RZY230(01.07~)【ナディア】ACN10(01.04~03.07)【ハイエース】RZH100G(89.08~95.08),KZH100G(93.08~04.08)【ハイエースレジアス】RCH41W(97.04~02.05),LXH43V(97.06~02.05)【ハイラックスサーフ】KDN215W(02.11~05.08)【ハイラックス】LN147(97.08~04.07),RZN147(97.08~03.08)【ハリアー】ACU30W(03.02~),MCU30W(03.02~06.01)【ファンカーゴ】NCP20(00.08~05.09)【プラッツ】SCP11(99.08~05.12),NCP12(00.08~05.12)【プリウス】NHW20(03.09~)【プレビス】JCG10(01.05~)【プログレ】JCG10(98.05~)【プロナード】MCX20(00.02~03.01)【マークⅡ】GX110(00.10~04.11),JZX110(00.10~04.11),JZX100(96.09~00.10)【マークⅡクオリス】MCV20W(97.04~01.12)【ライトエース】CM70(99.06~04.08),KM70(02.08~)【ライトエースノア】CR50G(98.12~01.11),KR42V(96.11~)【ラウム】NCZ20(03.04~)【ランドクルーザー】HDJ101K(98.01~),HZJ71(99.08~04.08)【アイスト】UZS143(92.10~97.08)【セルシオ】UCF30(01.08~06.06)【クラウンマジェスタ】UZS175(00.08~04.06)【センチュリー】GZG50(97.04~)【ランドクルーザー】UZJ100W(98.01~)主な適合車輌型式(ダイハツ)【シャレード】G213S(93.07~00.03)【パイザー】G303G(96.08~02.07)【ストーリア】M100S(98.01~04.05)【ロッキー】F300S(90.07~97.05)【タント】L360S(03.11~05.06)【ハイゼット・アトレー】S210V(98.12~04.11)【オプティ】L810S(98.11~02.08)【ミゼットⅡ】K100P(96.03~01.07)【ネイキッド】L750S99.11~03.12【マックス】L960S(01.11~05.11)【アプローズ】A101S(89.06~00.05)【ムーヴ】L150S(04.02~06.10)【YRV】M201G(00.08~05.07)【ミラ】L250S(02.12~05.08)【ミラアヴィ】L260S(02.12~05.08)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06)【デルタワイド】YB25V(88.08~96.09)【アルティス】ACV30N(01.09~06.01)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06),BU420N(99.08~96.09)【アルティス】SXV20N(00.03~01.09)【デルタバン・ワゴン】CR42J(99.01~02.08)【デルタワイド】CB27V(92.01~96.09)
オイルパンドレンパッキン OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンパッキンOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(20個)
当日出荷
主な適合純正品番トヨタ90430-12028・90430-12031・ダイハツ90044-30221-000・90044-30281-000・90430-12011-000・90430-12027-000・90430-12028-000・90430-12031-000・90430-12019・90430-12019-000・90430-12020・90430-12021・90430-12027・90430-12031・90430-12031-79・9043012031・916812018・09168-12018・1H0D-X9-562・1M03-X9-562・90044-30221・90044-30281・90430-12011材質アルミコート厚さ(mm)1.7メーカートヨタ主な使用車種クラウン、ソアラ、スープラ、マークⅡ、カローラ 、スプリンター、レビン、ビスタアリスト、アルテッツア、コルサ、スターレット、ハイラックス、エステマ、ハイエースタウンエース、ライトエース、マスターエースアベンシス、アイシス、アリオン、ウィンダム、ヴェロッサシエンタ、MR-2、アルファード、イプサム、ガイア、ハイラックスサーフ、RAV4、WISH(ドレンコックの内径が12mmのトヨタ車全車種)外径(mm)21内径(mm)12.2
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
10系 30系ハリアー クリスタルLEDサイドマーカー スモーク クリスタルアイ10系 30系ハリアー クリスタルLEDサイドマーカー スモーククリスタルアイ
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!! お勧めです。 カラーはスモークタイプです。 ■新品左右セット ■カプラーオン簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合車種】 ハリアー(10系/30系) エスティマ(30系/40系) ハイラックスサーフ(210/215系) アリスト(16系) ノア(40系/50系) カローラーフィールダー(NZE-121G) カルディナ(ST/CT19#G) ガイア スパシオ(AE11#N) RAV4(SXA1#/SCA2#)
スモークグリーン購入法適合
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリーISS車対応のENバッテリーTuflong ENシリーズにISS車対応国産車、輸入車のどちらにも搭載可また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
箱高(mm)190
CR30/CR40系 エスティマ HR10系 エスティマハイブリット クリスタルLEDサイドマーカー クリアー クリスタルアイCR30/CR40系 エスティマ HR10系 エスティマハイブリット クリスタルLEDサイドマーカー クリアークリスタルアイ
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカーしかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セットカプラーオン簡単取り付けハイフラ防止抵抗内蔵高輝度SMD型LED8発仕様ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】ハリアー(10系/30系)エスティマ(30系/40系)ハイラックスサーフ(210/215系)アリスト(16系)ノア(40系/50系)カローラーフィールダー(NZE-121G)カルディナ(ST/CT19#G)ガイアスパシオ(AE11#N)RAV4(SXA1#/SCA2#)
クリアグリーン購入法適合
10系 30系ハリアー クリスタルLEDサイドマーカー クリアー クリスタルアイ10系 30系ハリアー クリスタルLEDサイドマーカー クリアークリスタルアイ
5,698税込6,268
1セット
欠品中
クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカーしかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セットカプラーオン簡単取り付けハイフラ防止抵抗内蔵高輝度SMD型LED8発仕様ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】ハリアー(10系/30系)エスティマ(30系/40系)ハイラックスサーフ(210/215系)アリスト(16系)ノア(40系/50系)カローラーフィールダー(NZE-121G)カルディナ(ST/CT19#G)ガイアスパシオ(AE11#N)RAV4(SXA1#/SCA2#)
クリアグリーン購入法適合