TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998~税込¥8,798~
1本(1000mm)ほか
当日出荷から13日以内出荷
MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。
テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。
MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。材質電子線架橋ポリオレフィン特性防水、絶縁硬さ50shore D破断伸度(%)最小350連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無)引張強度(MPa)最小14密度(g/cm3)0.9~1.1収縮温度125℃以上吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間)体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12)誘電率最大5.0耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)