カテゴリ
- 自転車部品(14)
- 溶接用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rb-005 ogk」の検索結果

取っ手付リアバスケット
OGK技研(68件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷スタンダードな樹脂製リアバスケット スタイリッシュなワイヤー風デザイン 必要十分な内容量を確保し大きすぎるバスケットが必要ないという方におすすめ用途自転車用リアバスケット付属品取付金具材質樹脂
大容量うしろ用バスケット
OGK技研(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能
後ろ固定式プラスチックバスケット
センタン工業(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラスチック製の後ろ用カゴ。サビないから綺麗で丈夫です。カゴサイドのフォルムがオシャレを演出。カラーはブラウン・ダークグレー・ライトグレーを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ
新富士バーナー(44件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
後ろ固定式メッシュバスケット
センタン工業(80件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。付属品取り付け用板×2、ネジ×4材質スチール質量(g)約1200容量(L)約23内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約330×230底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
後ろ用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット
センタン工業(19件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から13日以内出荷自転車の後ろ荷台キャリアにつける後ろ用の折りたたみカゴです。フックを外すとパッとワンタッチでカゴにトランスフォーム(変身)し、お買い物の後、荷物を入れるときに便利なグッズです。荷物を入れない時は、折りたたむと、荷台キャリア部分がスッキリし、快適な走行をお助けします。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。質量(g)約1700容量(L)約23内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×265×前185/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×280×前190/後245RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約380×260底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×275
業務用パワートーチ
新富士バーナー(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
後ろ脱着式メッシュバスケット
センタン工業(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷取り外しができる後ろ用カゴです。網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・を用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。付属品取付金具
パワートーチ トーチ部
新富士バーナー(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワートーチ
新富士バーナー(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
後ろ固定式 ワイヤーバスケット
センタン工業(41件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷後用カゴの定番!! 高級感が漂い、容量も大きく、スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
業務用パワーガス・プロ
新富士バーナー(81件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)取付方式ねじ込み式容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
バスケット 自転車用 大型
(228件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大きなバッグに対応した大型バスケットです。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール色黒高さ(mm)前255、後200質量(g)約1407耐荷重(kg)約5表面処理粉体塗装下部寸法(mm)420×240上部寸法(mm)460×300
うしろ用バスケット取付金具セット
OGK技研¥749税込¥8241セット4日以内出荷適合バスケット(OGK技研):RB-037、RB-052、RB-012、SPB-001、RB-018、RB-005、SB-011材質スチール色シルバー
リヤバスケットカバー
OGK技研¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷OGK製の人気バスケットに幅広く対応する、純正バスケットカバーシリーズ。上部が大きく開くがま口タイプ。上部が大きく開いて荷物の出し入れが快適。破れにくく丈夫な厚手の600デニールの撥水生地を採用。撥水加工を施しているため雨の日も安心。M・Lの2サイズ展開で、幅広いバスケットに対応します。用途適合バスケット目安サイズ:幅340×高さ250×奥行430(mm)。素材:メイン布地/ポリエステル。適合バスケット:RB-005,RB-009
後ろ固定ワイヤーバスケット
センタン工業(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷後用カゴの定番!!CPメッキをさらにクリアコーティングして、錆びにくく丈夫です。スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
パワートーチ
新富士バーナー(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。付属品ボンベRZ-860(220g)1本仕様電子着火式トラスコ品番413-4010質量(g)570火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶火炎形状スパイラル集中炎
デカいんです!デカーゴ
センタン工業(37件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から13日以内出荷大きなカゴ、とにかくデカいカゴをお探しの方、小さいカゴでお困りの方、学生・ビジネスマンが使う横に長いカバン・バッグをすっぽり入れるのに便利なカゴです。RoHS指令(10物質対応)対応
リードベンダー
サンハヤト(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。用途リード部品の簡易折り曲げ器付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプトラスコ品番816-3268色オレンジ材質(本体)ABSピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
パワートーチ トーチ部
新富士バーナー(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。仕様電子着火式トラスコ品番413-4028質量(g)182最高温度(℃)2000火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベRZ-850、RZ-8501RoHS指令(10物質対応)対応
大型メッシュリアバスケット Vバンド付
JOYCARGO¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷たくさんの荷物を楽々積むことが可能なビッグサイズのリアバスケットです。 マイバスケット対応のサイズ設計で、買い物カゴがそのまま積み込めます。 下半分をメッシュにしているため、細かい荷物の落下を防止します。 バスケットの左側と後ろ側に付属するスタンディングハンドル(取っ手)を持つことにより、安定してスタンドを立てる事が可能です。 両サイドのマークステッカーは反射素材のため、夕方や夜間の走行を安全にサポートします。付属品取付金具、Vバンド材質スチール高さ(mm)235~198質量(g)2400加工PEコーティング下部寸法(mm)397×267上部寸法(mm)460×332