カテゴリ
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「rb-1008」の検索結果

リング玉
アソー(48件のレビュー)¥43税込¥471個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング
アズワン¥1,320税込¥1,4521個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
RS PRO シムキット スチール 10枚入り 緑
RS PRO¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。仕様材料 = スチール厚さ = 0.05 → 0.8mm長さ = 300mm幅 = 150mm枚数 = 10カラー = 緑
RS PRO スチールシム
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。仕様材料 = スチール厚さ = 0.5mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。仕様材料 = スチール厚さ = 0.203mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
RS PRO スチールシム
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。仕様材料 = スチール厚さ = 0.254mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
RS PRO スチールシム
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。仕様材料 = スチール厚さ = 0.1mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。仕様材料 = スチール厚さ = 0.787mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
RS PRO シムキット スチール 12枚入り 緑
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。仕様材料 = スチール厚さ = 0.001 → 0.015インチ長さ = 12インチ幅 = 6インチ枚数 = 12カラー = 緑
RS PRO スチールシム
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。仕様材料 = スチール厚さ = 0.2mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース . 特長と利点:. 精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 AISI-1008/AISI-1010 に適合しています . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。仕様材料 = スチール厚さ = 0.25mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
RS Pro スチールシム
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様材料 = スチール厚さ = 0.025mm長さ = 100インチ幅 = 6インチカラー = 緑スチールシム. PRECISION BRANDのスチールシムストック、高硬度、冷間圧延、カーボン1008-1010 ロックウェル硬度: < 0.69インチ厚RB90(最小)、> 0.070インチ厚RB84(最小) AISI-1008/AISI-1010に準拠